Menu

Automata fejpajzs, Fantom 4.6, Iweld

Iweld -tól   |   Bővebben: Hegesztőpajzsok

Nyomtatás
Fantom 4 XL automata hegesztő fejpajzs extra nagy látómezővel.
Alkalmazási terület
  • kifejezetten AWI hegesztéshez ajánlott

Előnyök/Kivitel
  • speciálisan kifejlesztett fejkosár szerkezet (ideális súlypont)
  • nagy látómező
  • valódi színes kijelző, jobb láthatóság
  • kívülről állítható paraméterek
  • automatikus be- és kikapcsolás
  • ultra magas UV és infravörös védelem

Műszaki adatok
Látómező:60 x 100 mm
Optikai osztály:1/1/1/2
Érzékelők száma:4
Sötét védelmi szint:9–13
Világos védelmi szint:4
Tápegység:napelem + Li-ion elem
UV/IR védelem:védelmi szint 16

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák