A 3M és Fronius hegesztővédő termékei kiválóan védenek a hegesztés során keletkező fénytől és UV-sugárzástól. Fedezze fel automatikus hegesztősisakjainkat, mint például a 3M Speedglas, és válassza a legmegfelelőbbet! Bővebben az útmutatónkban

Hegesztősisak szabályozható légáramlás-szabályozással, TAP funkcióval, szűrővel és ergonomikus fejpánttal. Megvédi a szemet és az arcot a sugaraktól, hőtől és szikráktól. Részecskeszűrővel és automatikus légáramlás-szabályozással gondoskodik a tiszta levegőről. Tágas, praktikus é...
Hegesztősisak szabályozható légáramlás-szabályozással, TAP funkcióval, szűrővel és ergonomikus fejpánttal, amely megvédi a szemet és az arcot a sugaraktól, hőtől és szikráktól. Részecskeszűrővel és automatikus légáramlás-szabályozással ellátott ventilátoregység gondoskodik a tisz...
A nagy teljesítményű hegesztőpajzs Adflo™ szűrtlevegős egységgel és ívelt, átlátszó látómezővel védi a szemet és az arcot a sugaraktól, a hőtől és a szikráktól. Speciálisan kifejlesztett rendszer ívhegesztéshez (300-400 amper), ami sok füsttel és magas szennyezőanyag-koncentráció...
Ergonomikus, multifunkcionális hegesztőpajzs automata kazettával és nagy, ívelt látómezővel. Az önbeálló, racsnis fejkosár és a homlokpárnázás maximális kényelmet nyújtanak. A teljesen új arcszigetelés rögzítési rendszere gyors és biztonságos illesztést tesz lehetővé. A két új fü...
Ergonomikus, multifunkcionális, nagy teljesítményű hegesztőpajzs automatikus hegesztőkazettával és nagy, ívelt védőszemüveggel (104 x 170 mm). Az önbeálló kényelmi fejpánt forgatógombbal és a homlok mentén elhelyezett kényelmi párnákkal maximális kényelmet biztosít. Az arctömíté...
Ergonomikus, multifunkcionális, nagy teljesítményű hegesztőpajzs automatikus hegesztőkazettával és nagy, ívelt védőszemüveggel (104 x 170 mm). Az önbeálló kényelmi fejpánt forgatógombbal és a homlok mentén elhelyezett kényelmi párnákkal maximális kényelmet biztosít. Az arctömíté...
Szakértőinkkel megtalálja a megoldást
Az egyes hegesztési folyamatokat különböző áramerősségekkel (A) kell végezni. Minél nagyobb az áramerősség, annál magasabb védelmi szintek (5–13) állíthatók be.
Elektródás hegesztési eljárás
8-as védelmi fokozat: 65 A-ig (áramerősség)
9-es védelmi fokozat: 110 A-ig
10-es védelmi fokozat: 150 A-ig
11-es védelmi fokozat: 200 A-ig
12-es védelmi fokozat: 300 A-ig
13-as védelmi fokozat: 450 A-ig
MAG hegesztési eljárás
8-as védelmi fokozat: 75 A-ig (áramerősség)
9-es védelmi fokozat: 100 A-ig
10-es védelmi fokozat: 150 A-ig
11-es védelmi fokozat: 225 A-ig
12-es védelmi fokozat: 400 A-ig
13-as védelmi fokozat: 550 A-ig
WIG hegesztési eljárás
8-as védelmi fokozat: 30 A-ig (áramerősség)
9-es védelmi fokozat: 75 A-ig
10-es védelmi fokozat: 125 A-ig
11-es védelmi fokozat: 200 A-ig
12-es védelmi fokozat: 300 A-ig
13-as védelmi fokozat: 450 A-ig
Az automata hegesztő fejpajzsok reakcióideje 0,1 ms.
Minden fejpajzsnak van egy belső és egy külső védőüvege. A megfelelő védőüvegek kiválasztásához fontos az automata hegesztőszűrő típusának ismerete. A típus jelölése általában a kazettán található.
Sok hegesztő számára fontos, hogy jobban lássa a munkadarabot, a hegesztőpajzs vagy a feje mozgatása nélkül.
Az alkalmazási területek a következők:
WIG, MIG/MAG, elektródás és autogén hegesztés
Gyökhegesztés
Plazmavágás és plazmahegesztés
Igen, minden hegesztősisak folyamatosan véd a káros fényhatástól.