Szakértőinkkel megtalálja a megoldást
1. Védelem típusa: Milyen veszélyekkel szemben kell védelmet nyújtania a védőszemüvegnek? Szilárd részecskék, vegyi anyagok, UV-sugárzás vagy nagy energiájú fény?
2. Védőlencse anyaga: ez befolyásolhatja a védőeszköz tartósságát és tulajdonságait. A polikarbonát pél. ütésálló és anyagában UV-szűrő tulajdonságú.
3. Illeszkedés és kényelem: a megfelelő védelem érdekében fontos a jó illeszkedés. A kényelem a hosszútávú viselés és a viselési hajlandóság miatt fontos szempont.
4. Párásodás kockázata: a látótérben a párásodást a védőszemüveg jó szellőzése, ill. speciális párásodásgátló bevonatok gátolhatják.
5. UV-védelem: ha az adott munkakörben fennáll erős fényhatás vagy UV-sugárzást.
6. Kompatibilitás egyéb védőfelszerelésekkel: ha más védőfelszerelésekkel (pl.védősisak, hallásvédő) kell együtt használni, fontos, hogy egymással hordhatók legyenek.
Ezek az alapvető szempontok segítenek a megfelelő szem, ill. arcvédő kiválasztásánál, azonban az igazán körültekintő kiválasztáshoz a munkahelyen történő kockázatértékelés a mérvadó.
A szemet és arcot munkakörtől függően a következő kockázatoktól kell védeni: mechanikai ártalmak (szilánkok, forgácsok, por, szemcsék), optikai ártalmak (UV-sugárzás, fény, infravörös sugárzás), kémiai ártalmak (lúgok és savak, gőzök, gázok) és termikus ártalmak (hő és hideg, izzó anyagok) ellen.
A szem- és arcvédő az ipar számos területén az egyéni védőfelszerelések fontos részét képezi. Elsősorban a fa- és fémmegmunkálás területén, de számos más szektorban is elengedhetetlen a sérülések megelőzése érdekében a védőszemüvegek, arcvédő pajzsok, automata-, ill. kézi hegesztőpajzsok használata a repülő részecskék, illetve a vakító fény elleni védelemhez.
Mint minden más munkavédelmi felszerelésnél, úgy itt is igaz: a viselési hajlandóság fontos kritérium.
Védőszemüvegek
Alapvetően keretes védőszemüveget és zárt védőszemüveget különböztetünk meg. Míg a keretes védőszemüvegek az orrnyereg és a ráerősített látómező révén védik a szemet a mechanikai vagy optikai veszélyektől, addig a zárt védőszemüvegek teljesen és szorosan körülzárják a szem területét, és így védelmet nyújtanak a kémiai és termikus veszélyekkel szemben is.
Arcvédelem
Az arcvédő pajzsok nemcsak a szemet, hanem az egész arcot és részben a nyakat is védik a mechanikai, kémiai, optikai, illetve termikus veszélyektől. Ezek könnyű és kényelmes tartók segítségével a védősisakra vagy közvetlenül a fejre erősíthetők. A sisakra erősíthető arcvédő pajzsok elektromos ív elleni védelemre alkalmas kivitelben is elérhetők.
Szemvédelem hegesztéshez
A hegesztősisakok vagy automata fejpajzsok és kézi hegesztőpajzsok speciálisan hegesztési munkákhoz készültek, és védelmet nyújtanak a fényhatás, illetve az UV-sugárzás ellen hegesztés közben.
Minden változatra érvényes
A szemvédőnek ideális esetben könnyűnek, kényelmesnek, divatosnak és egyszerűen kezelhetőnek kell lennie. Csak akkor érhető el magas viselési arány, ha a felhasználók elégedettek a szem- és arcvédővel. A szemüvegesek számára például léteznek olyan, speciálisan kialakított szemüveg fölött viselhető védőszemüvegek, amelyek lehetővé teszik a védőszemüveg dioptriás szemüveg fölötti viselését. A megfelelő termékek kiválasztásába minden esetben be kell vonni a munkavállalókat, és mi is szívesen adunk tanácsot.

Mint minden egyéni védőeszközt, így a védőszemüveg használatát is törvény írja elő. Ez többek között kimondja, hogy a munkáltatóknak szem- vagy arcvédelmet kell biztosítaniuk, ha az alábbi veszélyek közül egy vagy több fennáll:
mechanikai veszélyek
optikai sugárzás, vakító fény általi veszélyek
egészségkárosító anyagok általi veszélyek
termikus veszélyek
a 2., 3. vagy 4. csoportba tartozó biológiai anyagok általi veszélyek
elektromos veszélyek
ionizáló sugárzás általi veszélyek
A védőszemüvegek területén központi szabvány EN 166 – Egyéni szemvédő eszközök mellett további EN szabványok is alkalmazandók:
EN 167 – Optikai vizsgálati módszerek
EN 168 – Nem optikai vizsgálati módszerek – Lencseszűrőkre vonatkozó szabványok
EN 169 – Szűrők hegesztéshez és hasonló technikákhoz
EN 170 – Ultraibolya (UV) szűrők
EN 171 – Infravörös (IR) szűrők
EN 172 – Napfényszűrők ipari használatra
EN 175 – Szem és arcvédők hegesztéshez és hasonló eljárásokhoz
EN 379 – Automatikus hegesztőszűrők
A szem optikájára vonatkozó EN ISO szabványok

Alkalmazási területek 3: folyadékok 4: szilárd részecskék 5: gáz és finom porszemcsék 8: elektromos ív 9: olvadt fém vagy forró szemcse | Mechanikai szilárdság Jelöletlen: minimális ellenállás S: megnövelt szilárdságú F: alacsony energiájú ütés 45 m/s B: közepes energiájú ütés 120 m/s A: nagy energiájú ütés 190 m/s T: garantált ellenállás -5 °C és +55 °C között | További tulajdonságok 8: elektromos ív 9: olvadt fém vagy forró szemcse K: karcálló N: páramentes R: fokozott infravörös szűrés |
Fényszűrő típusa 2: UV-szűrő 2C vagy 3: UV-szűrő, megfelelő színérzékeléssel 4: IR-szűrő 5 vagy 6: napfény (IR szűrővel vagy anélkül) | Sötétségi fokozat 1,2: víztiszta vagy sárga 1,7: narancs vagy I/O (bel- és kültéren alkalmas) 2,5: bronzbarna vagy szürke 3,1: sötétszürke vagy kék tükrös | Optikai osztály 1: nincs optikai torzítás |

A 3M SecureFit™ munkavédelmi szemüvegei kiváló minőségű és igen népszerű termékeink. Használatukkal a megfelelő védelem mellett nem kell lemondani a kényelemről és a stílusról sem. A 3M fejlesztői a legújabb tudományos kutatási módszereket felhasználva, 3D technikával modellezték a különböző nemzetiségű felhasználók arcvonásait és fejformáját. Az így kifejlesztett egyenletes nyomáseloszlású szártechnológiának köszönhetően a SecureFit™ védőszemüvegek rugalmasan illeszkednek a különböző fejméretekhez, illetve fejformákhoz.

Mind a SecureFit™ 400-as, ill. SecureFit™ 600-as sorozat többféle színű lencsével rendelhető. A lencsék tartós polikarbonátból készülnek, melyek az UVA és UVB sugárzás 99,9%-át elnyelik, és megfelenek az EN 166:2001 szabvány követelményeinek. Az opcionális 3M™ Scotchgard™ Protector párásodásgátló/karcolásgátló bevonat pedig hosszabb ideig biztosítja a tisztán látást – ezért az olyan munkakörökhöz, ahol nagyobb a párásodás esélye, érdemes ilyen lencsét választani.
A SecureFit™ védőszemüvegek a lapos és rugalmas szárkialakításnak köszönhetően tökéletesen illeszkednek a 3M fültokokhoz, a zajcsillapítás minimális csökkenése mellett.