Munkavédelem, Szem-és arcvédelem

Szem-és arcvédelem

Védőszemüvegek, arcvédő pajzsok minden alkalmazási területre

Az útmutatóhoz További információ
Ajánlások

Válogatott termékek, márkák és tippek a szortimentből: Szem-és arcvédelem.

Uvex super OTG 9169 védőszemüveg, supravision excellence | Védőszemüvegek
megnézett
Vásárolt
Uvex super OTG 9169 védőszemüveg, supravision excellence

Uvex | Védőszemüvegek

Klasszikus védőszemüveg innovatív szárkoncepcióval és maximális szemkörnyékfedéssel az optimális látás és kényelmes védelem érdekében.

3M™ SecureFit™ 400 védőszemüveg | Védőszemüvegek
megnézett
Vásárolt
3M™ SecureFit™ 400 védőszemüveg

3M | Védőszemüvegek

Szemüveg ívelt, lapos szárral és szabadalmaztatott 3M™ nyomáselosztó technológiával a kényelem és tökéletes illeszkedésért.

3M
H-Plus Boom védőszemüveg | Védőszemüvegek
megnézett
Vásárolt
H-Plus Boom védőszemüveg

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Védőszemüvegek

Modern, könnyű és kényelmes védőszemüveg csúszásgátló szárral és puha orrrésszel a maximális kényelem érdekében. Átfogó védelem, megbízhatóan véd a repülő részecskék és az ütések ellen.

MSA Perspecta FL 250 védőszemüveg | Védőszemüvegek
megnézett
Vásárolt
MSA Perspecta FL 250 védőszemüveg

MSA | Védőszemüvegek

Nagyon könnyű, rugalmas védőszemüveg (24 g), szorosan illeszkedik, különösen alkalmas keskeny arcformához.

Top márkák a termékkörből: Szem-és arcvédelem
Minden márka

Gyakran ismételt kérdések

Szakértőinkkel megtalálja a megoldást

Védőszemüvegek, arcvédő pajzsok az ipar minden területére

A szem- és arcvédő az ipar számos területén az egyéni védőfelszerelések fontos részét képezi. Elsősorban a fa- és fémmegmunkálás területén, de számos más szektorban is elengedhetetlen a sérülések megelőzése érdekében a védőszemüvegek, arcvédő pajzsok, automata-, ill. kézi hegesztőpajzsok használata a repülő részecskék, illetve a vakító fény elleni védelemhez.

Mint minden más munkavédelmi felszerelésnél, úgy itt is igaz: a viselési hajlandóság fontos kritérium.

Áttekintés
    Védőszemüveget viselő férfi csiszolás közben
    A szemet és az arcot elsősorban mechanikai sérülésektől, illetve a káros fényhatásoktól kell védenünk.

    A szemvédelem különböző változatai

    Védőszemüvegek
    Alapvetően keretes védőszemüveget és zárt védőszemüveget különböztetünk meg. Míg a keretes védőszemüvegek az orrnyereg és a ráerősített látómező révén védik a szemet a mechanikai vagy optikai veszélyektől, addig a zárt védőszemüvegek teljesen és szorosan körülzárják a szem területét, és így védelmet nyújtanak a kémiai és termikus veszélyekkel szemben is.

    Arcvédelem
    Az arcvédő pajzsok nemcsak a szemet, hanem az egész arcot és részben a nyakat is védik a mechanikai, kémiai, optikai, illetve termikus veszélyektől. Ezek könnyű és kényelmes tartók segítségével a védősisakra vagy közvetlenül a fejre erősíthetők. A sisakra erősíthető arcvédő pajzsok elektromos ív elleni védelemre alkalmas kivitelben is elérhetők.

    Szemvédelem hegesztéshez
    A hegesztősisakok vagy automata fejpajzsok és kézi hegesztőpajzsok speciálisan hegesztési munkákhoz készültek, és védelmet nyújtanak a fényhatás, illetve az UV-sugárzás ellen hegesztés közben.

    Minden változatra érvényes
    A szemvédőnek ideális esetben könnyűnek, kényelmesnek, divatosnak és egyszerűen kezelhetőnek kell lennie. Csak akkor érhető el magas viselési arány, ha a felhasználók elégedettek a szem- és arcvédővel. A szemüvegesek számára például léteznek olyan, speciálisan kialakított szemüveg fölött viselhető védőszemüvegek, amelyek lehetővé teszik a védőszemüveg dioptriás szemüveg fölötti viselését. A megfelelő termékek kiválasztásába minden esetben be kell vonni a munkavállalókat, és mi is szívesen adunk tanácsot.

    Egy nő szem- és arcvédőben egy fémdarabon dolgozik sarokcsiszolóval
    Ahol szikra vagy apró részecskék szóródhatnak szét, ott különösen fontos a megfelelő szem- és arcvédő használata.

    A védőszemüvegekre és arcvédőkre vonatkozó szabványok és jogszabályok

    Mint minden egyéni védőeszközt, így a védőszemüveg használatát is törvény írja elő. Ez többek között kimondja, hogy a munkáltatóknak szem- vagy arcvédelmet kell biztosítaniuk, ha az alábbi veszélyek közül egy vagy több fennáll:

    • mechanikai veszélyek

    • optikai sugárzás, vakító fény általi veszélyek

    • egészségkárosító anyagok általi veszélyek

    • termikus veszélyek

    • a 2., 3. vagy 4. csoportba tartozó biológiai anyagok általi veszélyek

    • elektromos veszélyek

    • ionizáló sugárzás általi veszélyek

    A védőszemüvegek területén központi szabvány EN 166 – Egyéni szemvédő eszközök mellett további EN szabványok is alkalmazandók:

    • EN 167 – Optikai vizsgálati módszerek

    • EN 168 – Nem optikai vizsgálati módszerek – Lencseszűrőkre vonatkozó szabványok

    • EN 169 – Szűrők hegesztéshez és hasonló technikákhoz

    • EN 170 – Ultraibolya (UV) szűrők

    • EN 171 – Infravörös (IR) szűrők

    • EN 172 – Napfényszűrők ipari használatra

    • EN 175 – Szem és arcvédők hegesztéshez és hasonló eljárásokhoz

    • EN 379 – Automatikus hegesztőszűrők

    • A szem optikájára vonatkozó EN ISO szabványok

    Munkavédelmi szemüvegek jelölései

    Védőszemüvegek jelölései

    Alkalmazási területek

    3: folyadékok

    4: szilárd részecskék

    5: gáz és finom porszemcsék

    8: elektromos ív

    9: olvadt fém vagy forró szemcse

    Mechanikai szilárdság

    Jelöletlen: minimális ellenállás

    S: megnövelt szilárdságú

    F: alacsony energiájú ütés 45 m/s

    B: közepes energiájú ütés 120 m/s

    A: nagy energiájú ütés 190 m/s

    T: garantált ellenállás -5 °C

    és +55 °C között

    További tulajdonságok

    8: elektromos ív

    9: olvadt fém vagy forró szemcse

    K: karcálló

    N: páramentes

    R: fokozott infravörös szűrés

    Fényszűrő típusa

    2: UV-szűrő

    2C vagy 3: UV-szűrő,

    megfelelő színérzékeléssel

    4: IR-szűrő

    5 vagy 6: napfény

    (IR szűrővel vagy anélkül)

    Sötétségi fokozat

    1,2: víztiszta vagy sárga

    1,7: narancs vagy I/O

    (bel- és kültéren alkalmas)

    2,5: bronzbarna vagy szürke

    3,1: sötétszürke vagy kék tükrös

    Optikai osztály

    1: nincs optikai torzítás

    Lilla Csizmadia

    Kapcsolat

    Lilla Csizmadia

    Munkavédelmi termékmenedzser

    SecureFit™ – teljesítmény, stílus, kényelem

    Termékfejlesztés a tudomány segítségével

    3M SecureFit egyenletes nyomáseloszlású szártechnológia

    A 3M SecureFit™ munkavédelmi szemüvegei kiváló minőségű és igen népszerű termékeink. Használatukkal a megfelelő védelem mellett nem kell lemondani a kényelemről és a stílusról sem. A 3M fejlesztői a legújabb tudományos kutatási módszereket felhasználva, 3D technikával modellezték a különböző nemzetiségű felhasználók arcvonásait és fejformáját. Az így kifejlesztett egyenletes nyomáseloszlású szártechnológiának köszönhetően a SecureFit™ védőszemüvegek rugalmasan illeszkednek a különböző fejméretekhez, illetve fejformákhoz.

    Széles lencseválaszték és kompatibilitás

    3M SecureFit kompatibilitás egyéb védőfelszereléssel

    Mind a SecureFit™ 400-as, ill. SecureFit™ 600-as sorozat többféle színű lencsével rendelhető. A lencsék tartós polikarbonátból készülnek, melyek az UVA és UVB sugárzás 99,9%-át elnyelik, és megfelenek az EN 166:2001 szabvány követelményeinek. Az opcionális 3M™ Scotchgard™ Protector párásodásgátló/karcolásgátló bevonat pedig hosszabb ideig biztosítja a tisztán látást – ezért az olyan munkakörökhöz, ahol nagyobb a párásodás esélye, érdemes ilyen lencsét választani.

    A SecureFit™ védőszemüvegek a lapos és rugalmas szárkialakításnak köszönhetően tökéletesen illeszkednek a 3M fültokokhoz, a zajcsillapítás minimális csökkenése mellett.