Modern kialakítású, hosszú shildes ütésvédő sapka, szellőzőnyílásokkal, tépőzáras méretbeállítási lehetőséggel, ideális, ha sisak viselés nem kötelező.
Modern kialakítású sapka rövid shilddel, véd az ütésektől, szellőzőnyílásokkal, tépőzárral a szélesség beállításához, ideális, ha a sisak nem kötelező.
Minden munkahelyen vannak kockázatok, amik egészségkárosodást, sőt, akár életveszélyes sérülést is okozhatnak. A megfelelő munkavédelmi eszközök biztosítása a munkáltató kötelessége. Az egyéni védőeszközök révén a balesetek, és az azzal járó munkaerő kiesés megelőzhető. A munkavédelmi szabályok be nem tartása ráadásul pénzbírságot von maga után.
Hogy kell kiválasztani a munkavédelmi eszközöket?
A megfelelő munkavédelmi eszközök kiválasztásához elengedhetetlen az adott munkahely kockázatelemzése. Meg kell vizsgálni az adott munkahelyen, illetve munkakörben fennálló veszélyeket. Ezután javasolt a munkatársak bevonása, és a termékek gyakorlati tesztelése. A fejen vagy arcon viselt védőeszközök esetében fontos a magas szintű elfogadás, mert csak az a védőeszköz nyújt megfelelő védelmet, amelyet ténylegesen hordanak a kollégák.
Egyéni védőeszközök – profi munkavédelem
A Haberkorn GmbH magyarországi leányvállalata 1993-ban munkavédelmi eszközök kereskedelmével indult. Az évek során jelentősen bővült a vállalat termékskálája és szolgáltatásainak köre – szerszámokkal, műszaki termékekkel, de a munkavédelem máig erős ágazat maradt. Hozzáértéssel összeállított kínálatunk felöleli az egyéni védőeszközök, biztonsági tárolók, ipari szőnyegek területét is. Kollégáink segítenek a kiválasztásban, illetve tanácsadást nyújtanak az eszközök használatához.
Munkavédelmi termékkínálatunk kialakításában fontos szerepe van az ember és környezet védelmének, emellett fontosnak tartjuk, hogy az ipari termelő vállalatok biztonságosan, költséghatékonyan és gyorsan tudják végezni munkájukat.
Áttekintés
Munkavédelmi kesztyűk minden területre
A kéz a leginkább érintett testrész a munkahelyi balesetek során. A kézsérülés jelentősen befolyásolhatja az életminőséget, és hosszú ideig tarthat a felépülése, ezért fontos a megfelelő kategóriájú és a kézhez jól illeszkedő munkavédelmi kesztyű használata.
A védőkesztyűk esetében gyártói innováció mozgatórugója a biztonság mellett a kényelem és a mozgásszabadság. A szerelő- és vágásbiztos kesztyűknél olyan high-tech anyagokat használnak, mint az üvegszál vagy a Kevlar®, emellett speciális szövési- és varrási technológiákat fejlesztenek ki, amivel ellenálló, ugyanakkor vékony anyagból megfelelő védelmet és egyben jó kézügyességet nyújtó kesztyűket állítanak elő. Így a védelem nem megy a munkavégzés vagy a kényelem rovására.
Védőszemüvegek, arcvédő pajzsok
A szem- és arcvédők a repülő részecskékkel, erős- vagy éles, vegyianyagok gőzével vagy hősugárzással szemben védenek. A védőszemüvegek esetében a kényelemnek a viselési hajlandóság miatt van jelentősége. Fontos, hogy a szemüveg jól illeszkedjen, és kényelmesen a helyén maradjon, adott esetben védősisakkal vagy hallásvédő fültokkal együtt is hordható legyen, illetve minél kevésbé párásodjon. A speciális szártechnológiát és egyéb fejlesztéseket alkalmazó 3M™ SecureFit™ biztonsági szemüvegek mindezen igényeknek megfelelnek.
Munkavédelmi sisakok a fejsérülések elkerülésére
Minden munkaterületen, ahol minimális esélye van a fej sérülésének, ott megfelelő munkavédelmi sisakot kell viselni. Fontos, hogy az adott munkakörhöz megfelelő szabvánnyal ellátott sisakot válasszuk. Kínálatunkban az építőipari- és ipari felhasználás mellett a speciális sisakok (pl. villanyszereléshez) és a beütődés ellen védő sapkák is megtalálhatók.
Tartsuk be a sisakokkal kapcsolatos óvintézkedéseket: ne használjuk a védősisakot a szavatossági idején túl, és ellenőrizzük az állapotát. Ha a védősisak összenyomáskor recsegő vagy ropogó hangot ad, az anyaga elöregedett, ilyenkor már nem nyújt megfelelő védelmet.
Hallásvédelem
Az éles, erős hanghatás akár rövid idő alatt maradandó károsodást okozhat, a tartós zajártalom pedig pszichés terhelést is jelent. A füldugót vagy fültokot mindig az adott környezet zajszintjének megfelelően kell kiválasztani, úgy, hogy lehetőleg a kollégákat vagy esetlegesen közeledő gépeket meghalljuk. Füldugókból létezik pánt nélküli, zsinóros, illetve pántos verzió. Utóbbi kettő akkor praktikus, ha gyakran kell kivenni a fülünkből. Vannak kommunikációs fültokok is, amelyekkel rádiókapcsolaton keresztül beszélhetünk a munkatársakkal. Ahogy a legtöbb egyéni védőfelszerelésnél, itt is fontos a kényelem, ugyanis csak az az eszköz véd, amit ténylegesen hordanak a dolgozók.
Munkavédelmi cipők és tartozékaik
A jó munkavédelmi cipő vagy bakancs számtalan követelménynek felel meg – fém- vagy műanyag kapli a cipő orrában, átszúrás elleni védelem a talpban, amely szintén lehet fémmentes, csúszásmentes talp, ESD szigetelt talp. Mivel egész napos viseletről van szó, fontos a kényelem is: a jó szellőzés, párnázat, ergonomikus talpkialakítás. A gyártók ma már a stílusos dizájnra is törekednek, így szinte felemelő munkavédelmi cipőbe bújni.
A védőlábbeliket védelmi osztályonként kategorizáljuk. S1 besorolás tulajdonságai: antisztatikus (A), olaj- és benzinálló talp (FO), energiaelnyelés a sarokrészben (E); az S1P jelölés ezeken felül az áthatolással szembeni biztonságot (P) jelöli. Az S2 védelmi szint az S1-re érvényes szabványokon (A + FO + E) felül a cipőfelsőrész vízbehatolással és vízfelvétellel szembeni ellenálló képessége (WRU) kiegészítő követelményt teljesíti. Az S3 kategória az S2 osztály tulajdonságain felül (A + FO + E + WRU) a talpátszúrás elleni védelemmel rendelkezik (P).
Légzésvédelem
Az ipar számos területén szükség van légzésvédelemre. Például csiszolási munkáknál a keletkező szilárd részecskék ellen részecskeszűrő pormaszkkal védekezhetünk. Az FFP maszkok besorolása tájékoztat arról, hogy milyen méretű részecskékkel vagy akár aeroszolokkal szemben nyújtanak védelmet. Vegyi anyagokkal, gőzökkel szemben komolyabb védelemre lehet szükség. A légzésvédő félálarcok, ill. teljes álarcok biztonságosabbak, mert jobban szigetelnek, ráadásul újrahasználhatók, és a szűrők cserélhetők bennük. Mindemellett kínálatunkban megtalálja a szűrt- és nyomólevegős légzésvédő berendezéseket is megtalálja, amelyeket pl. vegyiparban, műanyagfeldolgozásnál, hegesztő munkáknál stb. használnak.
Hordozható gázérzékelők – ne bízza a szerencsére!
A mobil gázérzékelők felhasználási területe viszonylag szűk, azonban használatuk életet menthet. Ezekre a készülékekre ott van szükség, ahol robbanásveszélyes vagy mérgező gázok kerülhetnek a levegőbe. Ez a fajta veszély különösen aknában vagy csatornában végzett munka során áll fenn. A veszélyes vagy egészségre káros gázokat mi sokszor nem vesszük észre, mert esetenként szagtalanok, színtelenek. A gázdetektorok időben érzékelik az ilyen anyag jelenlétét, és figyelmeztetnek a veszélyre. Az MSA számos hordozható gázérzékelőt kínál, amelyek bárhol hatékonyan alkalmazhatók.
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.