Menu

Láthatósági hűtőmellény CV02

Portwest -tól   |   Bővebben: Testhűtés

Nyomtatás
Könnyű és kényelmes, jól láthatósági mellény, lélegző hálós szövettel, mely frissítő légáramlást biztosít.
Alkalmazási terület
  • forró munkahelyeken
  • magas-, mély- és útépítés
  • fémfeldolgozó ipar és öntödék
  • logisztika

Előnyök/Kivitel
  • három zseb
  • tollzseb
  • órákon keresztül hűtést biztosít
  • szabaddá teszi viselője derekát, ülő és álló munkahelyzetben
  • fényvisszaverő elemek a mellkason, a háton és a vállon
  • az anyag 50+ UPF értékkel rendelkezik, így az UV sugárzás 96%-át blokkolja
  • EN ISO 20471 Class 2
  • ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 2

Alkalmazások/Megjegyzések
  • az aktiváláshoz vízbe kell áztatni

Anyag
  • külső alapanyag: 100% poliészter, trikó 125 g
  • bélés alapanyag: 100% poliészter háló 60 g
  • töltet: bambusz fonal PVA párnázott betéttel 330 g

Kezelési útmutató
l # 9 4 C
Minőségi jellemzők és tanúsítványok

EN ISO 20471