Menu

Bermuda nadrág, Icon Cool 2119 P154

Fristads -tól   |   Bővebben: Rövid munkanadrágok

Nyomtatás
Sort bevarrt, légáteresztő mesh anyaggal azoknál a részeknél, ahol a test gyorsan izzad. A jobb szellőzés gondoskodik az optimális testklímáról, meleg munkakörnyezetben is.
Előnyök/Kivitel
  • légáteresztő mesh anyag a hátsó passzén, háromszoros varrás, félmagas derék
  • nyeregszabás, két oldalzseb – az egyik beépített mobiltartó zsebbel
  • nagy zseb zsebfedővel (az oldalvarrás felett) – mobiltartó zsebbel, zsebfedővel és tollzsebekkel
  • dupla colostoktartó zseb – tollzsebbel
  • két farzseb - az egyik zsebfedővel, kalapácshurokkal

Anyag
  • 65 % PES, 35 % pamut
    négyzetmétersúly ca. 245 g/m²

Kezelési útmutató
j # 2 C 7
Minősítések

Egyszerűen fenntarthatóFair WearÖko-Tex® Standard 100


Fenntarthatóság igazolás
A funkcionalitás, a magas szintű védelem, a tartósság és a legújabb technológiák mellett a Fristads® és Kansas® testvérmárkák a fenntarthatóságot is képviselik. A konszern – amely világszerte gyártóüzemekkel, több ezer alkalmazottal és több millió vásárlóval rendelkezik – és a Fair Wear Foundation együttműködése egyértelműen jelzésértékű. Ez az elkötelezettség hozzájárul ahhoz, hogy a munkavégzés feltételei számtalan gyárban világszerte egyre jobban a fenntarthatóságot szolgálják.

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák