Menu

Bermuda nadrág, Icon Two 2020 Luxe

Fristads -tól   |   Bővebben: Rövid munkanadrágok

Nyomtatás
Az igénybevételnek ellenálló munkanadrág „Luxe” minőségben, modern „Low Waist” szabással – alacsony, sportos derékmagassággal – kiváló illeszkedéssel és hosszú élettartammal.
Előnyök/Kivitel
  • háromszoros varrások, kontrasztvarrások
  • félmagas derék, nyeregszabás
  • lábzseb zsebfedővel, mobiltartó zseb tépőzárral és tollzsebbel
  • CORDURA®-val megerősített dupla colstokzseb
  • két oldalzseb
  • két farzseb bőséghajtásokkal – az egyik zsebfedővel
  • ipari mosásra alkalmas az ISO 15797 szerint

Anyag
  • 65% poliészter, 35% pamut (Luxe-minőség)
    négyzetmétersúly kb. 295 g/m²

Kezelési útmutató
j # 7 2 C

Fenntarthatóság

Egyszerűen fenntarthatóFair WearÖko-Tex® Standard 100

A funkcionalitás, a magas szintű védelem, a tartósság és a legújabb technológiák mellett a Fristads® és Kansas® testvérmárkák a fenntarthatóságot is képviselik. A konszern - amely világszerte gyártóüzemekkel, több ezer alkalmazottal és több millió vásárlóval rendelkezik - és a Fair Wear Foundation együttműködése egyértelműen jelzésértékű. Ez az elkötelezettség hozzájárul ahhoz, hogy a munkavégzés feltételei számtalan gyárban világszerte egyre jobban a fenntarthatóságot szolgálják.

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák