Menu

Bermuda nadrág, Visline

Planam -tól   |   Bővebben: Rövid munkanadrágok

Nyomtatás
Sort három színű megjelenéssel, nagyon strapabíró.
Előnyök/Kivitel
  • két bevarrt tasakzseb, kettős colstokzseb
  • bal oldalt combzseb zsebfedővel és tépőzárral, mobiltartó zseb
  • gumipánt a derékpántban, két farzseb zsebfedőkkel
  • cipzár a nadrágsliccben
  • zsebnyílások és zsebfedők színes csíkokkal megkülönböztetve

Anyag
  • főszín: 65% poliészter, 35% pamut
    négyzetmétersúly 285 g/m²
  • kontrasztszín: 85% poliészter, 15% pamut
    négyzetmétersúly 290 g/m²

Kezelési útmutató
h # 2 C 6

Fenntarthatóság

Öko-Tex® Standard 100


Minőségi jellemzők és tanúsítványok

UV-Standard 801 UPF80+


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák