Planam Highline bermuda nadrág

Planam termékek   |   Bővebben: Rövid munkanadrágok

Nyomtatás
Strapabíró sort számos praktikus zsebbel és gumipánttal a derékpántban.
Előnyök/Kivitel
  • két bevarrt tasakzseb, kettős colstokzseb
  • eltérő színű zsebnyílások és zsebfedők
  • bal oldalt combzseb zsebfedővel és tépőzárral
  • két farzseb zsebfedőkkel, gumipánt a derékpántban
  • kerek pánt övbújtatókkal, cipzár a nadrágsliccben

Anyag
  • főszín: 65% poliészter, 35% pamut
    négyzetmétersúly 285 g/m²
  • kontrasztszín: 65% poliészter, 35% pamut (Canvas® szövet)
    négyzetmétersúly 320 g/m²

Kezelési útmutató
h#63C

Fenntarthatóság

Öko-Tex® Standard 100


Minőségi jellemzők és tanúsítványok

UV-Standard 801 UPF80+


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Főmenü
Főmenü