Munkaruházat Rock Safety termékek

Termékek szűrése itt Munkaruházat Rock Safety termékek
Gyártó: Rock Safety Minden visszaállítása
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Rock Safety DISCOVER-Y láthatósági pilótadzseki, 3 az 1-ben | Láthatósági ruházat
megnézett
Vásárolt
Rock Safety DISCOVER-Y láthatósági pilótadzseki, 3 az 1-ben

Rock Safety | Láthatósági ruházat

Sokoldalú és kényelmes, többfunkciós pilótakabát, levehető ujjakkal és kivehető műszőr béléssel.

Rock Safety RSV008-Y láthatósági vállpánt | Láthatósági ruházat
megnézett
Vásárolt
Rock Safety RSV008-Y láthatósági vállpánt

Rock Safety | Láthatósági ruházat

Jólláthatósági vállpánt reflexcsíkkal.

Rock Safety BLINKIT láthatósági mellény | Láthatósági ruházat
megnézett
Vásárolt
Rock Safety BLINKIT láthatósági mellény

Rock Safety | Láthatósági ruházat

Tépőzárral, vízszintes csíkokkal.

Rock Safety HN hegesztőnadrág, derekas | Hegesztő védőeszközök és munkaruhák
megnézett
Vásárolt
Rock Safety HN hegesztőnadrág, derekas

Rock Safety | Hegesztő védőeszközök és munkaruhák

Hegesztő marhahasíték derekasnadrág Kevlar® cérnával varrva.

Rock Safety SPARKIT-CT-DLX hegesztőkabát | Hegesztő védőeszközök és munkaruhák
megnézett
Vásárolt
Rock Safety SPARKIT-CT-DLX hegesztőkabát

Rock Safety | Hegesztő védőeszközök és munkaruhák

Marha hasíték bőrből készült hegesztő kabát álló gallérral.

Rock Safety SPARKIT-AP DLX hegesztő kötény, bőr | Hegesztő védőeszközök és munkaruhák
megnézett
Vásárolt
Rock Safety SPARKIT-AP DLX hegesztő kötény, bőr

Rock Safety | Hegesztő védőeszközök és munkaruhák

Védőkötény nyakpánttal.

Rock Safety SPARKIT-AG-DLX hegesztő karvédő | Hegesztő védőeszközök és munkaruhák
megnézett
Vásárolt
Rock Safety SPARKIT-AG-DLX hegesztő karvédő

Rock Safety | Hegesztő védőeszközök és munkaruhák

Hasított marhabőrből készült hegesztő karvédő.

Rock Safety SPARKIT-LG-DLX hegesztő lábszárvédő | Hegesztő védőeszközök és munkaruhák
megnézett
Vásárolt
Rock Safety SPARKIT-LG-DLX hegesztő lábszárvédő

Rock Safety | Hegesztő védőeszközök és munkaruhák

Hegesztő lábszárvédő, tépőzáras, Kevlar® cérnával varrva.

Rock Safety HAIRNET egyszer használatos hajháló | Vegyszerek elleni és egyszer használatos munkavédelmi eszközök
megnézett
Vásárolt
Rock Safety HAIRNET egyszer használatos hajháló

Rock Safety | Vegyszerek elleni és egyszer használatos munkavédelmi eszközök

Higiénikus hajháló a lehető legmagasabb viselési kényelemmel a nagy légáteresztő képességnek köszönhetően.

Rock Safety kesztyű rögzítő csipesz | Munkaruha kiegészítők
megnézett
Vásárolt
Rock Safety kesztyű rögzítő csipesz

Rock Safety | Munkaruha kiegészítők

Övre csiptethető kesztyű rögzítő csipesz.

1-10 / 10

Gyakran ismételt kérdések

Szakértőinkkel megtalálja a megoldást

Munkaruházat – védelem és kényelem

A nagy teljesítményű védőruházat jó közérzetet ad minden munkaterületen. A tökéletes munkaruha – pl. munkanadrág, munkakabát, láthatósági ruházat, hegesztő védőruha, multinorm munkaruha – a lehető legnagyobb védelmet nyújtja, könnyű, de robusztus anyagokból készül, és jól illeszkedik. Természetesen minden időjárási körülményt is ki kell bírnia. A munkaruházatnak ezért nagyon változatosnak kell lennie, és meg kell felelnie a mindenkori szabványoknak is.

Munkaruházatunk nagy része fenntarthatósági szempontok szerint készül és kerül minősítésre. Kérésére egyedi, logózott vagy feliratozott munkaruhát is készíttetünk.

Áttekintés
    Munka- és védőruházat minden munkakörhöz és körülményhez

    A munkaruházatra vonatkozó legfontosabb szabványok

    Alapvetően különbséget kell tenni szabvány nélküli munkaruházat – ide tartozik például a Businesswear üzleti ruházat – és munkavédelmi ruházat között, amelynek meg kell felelnie a vonatkozó szabványoknak. Számos szakmában, például vegyi anyagokkal és elektromossággal való munkavégzés, vagy hegesztés során speciális védelemre van szükség az esetleges kockázatok lefedése érdekében. Ezeken a területeken fontos, hogy tanúsított munkaruhát viseljen. Erre vonatkozóan mindenekelőtt az egyéni védőeszközökről szóló rendelet az irányadó. Ezenkívül az európai szabványok (EN) irányelveinek is meg kell felelni. A munkaruházat a CE-szabványok hatálya alá tartozik, ha egy terméken fel van tüntetve a jelölés, az bizonyítja, hogy a termék megfelel a vonatkozó előírásoknak.

    Az EN 343 szabvány piktogramja

    DIN EN 343: Időjárás elleni védelem: Eső, szél és hideg (-5 °C fölött) – Ez a szabvány a munkaruházatra, mint időjárással szembeni védőruházatra, illetve nedvesség elleni védőruházatra vonatkozó követelményeket szabályozza. A vizsgálat során a vízállóságot és a légáteresztő képességet ellenőrzik, és a termékeket három osztályba sorolják. (Az 1 a legalacsonyabb osztály, a 3 a legmagasabb osztály)

    Az EN 342 szabvány piktogramja

    DIN EN 342: Hideg elleni védelem (-5 °C alatt) – Ez a szabvány a hideg elleni védelemre és szigetelésre szolgáló munkaruházatot tárgyalja. Mind a hőszigetelést, mind a légáteresztő képességet vizsgálják. Figyelem: A munkadzsekit és a munkanadrágot, vagy overallt is viselni kell ahhoz, hogy a szabvány által előírt követelmények maradéktalanul teljesüljenek.

    Az EN 14058 szabvány piktogramja

    EN 14058: Hideg elleni védelem (-5 °C, ill. efölött) – Ez a szabvány a hűvös környezet hatásai ellen védő munkaruházat (-5 °C, vagy magasabb hőmérséklet) vizsgálati módszereit, valamint használati tulajdonságait szabályozza. Ehhez a tanúsításhoz a hőátbocsátási ellenállást, a hőszigetelést, a légáteresztő képességet és a vízhatlanságot vizsgálják.

    Az EN 20471 szabvány piktogramja

    DIN EN 20471: Jól láthatósági ruházat – Ez a szabvány a jól láthatósági ruházatra vonatkozó követelményeit rögzíti. A besorolás az anyag és a fényvisszaverő felület minimálisan szükséges mérete szerint történik:

    fluoreszkáló

    retroreflektív

    egyesített tulajdonságok

    1-es osztály: 0,14 m²

    2-es osztály: 0,50 m²

    3-as osztály: 0,80 m²

    1-es osztály: 0,10 m²

    2-es osztály: 0,13 m²

    3-as osztály: 0,20 m²

    1-es osztály: 0,20 m²

    A DIN EN 11611 szabvány piktogramja

    DIN EN 11611: Védelem hegesztés és hasonló eljárások során – Ez a szabvány a hegesztéshez és hasonló eljárásokhoz használt védőruházat vizsgálati módszereit és követelményeit határozza meg. Két osztályt különböztetünk meg.

    • 1-es osztály: Védelem kisebb mennyiségű hegesztési fröcskölés és gyengébb sugárzó hő esetén

    • 2-es osztály: Védelem nagyobb mennyiségű hegesztési fröcskölés és erősebb sugárzó hő esetén

    A lángálló védőruházat piktogramja

    EN 11612: Láng elleni védőruházat – A hő és/vagy láng ellen védő munkaruházatra vonatkozó követelmények meghatározása. Attól függően, hogy milyen típusú veszélyeztetettség áll fenn (konvekciós hő, sugárzó hő, kontakthő stb.), a védőruházatokat többféleképpen vizsgálják, és különböző teljesítményosztályokba sorolják.

    Az EN 61482 szabvány, 1-es osztály piktogramja

    EN 61482: Elektromos ív okozta termikus veszély elleni védőruházat – Az elektromos ív okozta veszélyek elleni munkaruházat védelmi funkciója csak akkor biztosított, ha komplett öltözetet viselünk. A vizsgálat során irányított ív segítségével mérik az utóégési időt, a lyukképző hatást, valamint az átolvasztó hatást a legbelső rétegig. Itt két teljesítményosztály létezik, amelyek közül a 2-es osztály nyújt nagyobb védelmet.

    Az EN ISO 14116 szabvány piktogramja

    EN ISO 14116: Védőruházat – Láng elleni védelem – Korlátozott lángterjedésű anyagok, anyagkombinációk és ruházat – Ez a szabvány a láng elleni munkavédelmi ruházat anyagaira vonatkozó követelményeket írja le.

    A DIN EN 1149 szabvány piktogramja

    DIN EN 1149: Védőruházat: elektrosztatikus tulajdonságok – Ez a szabvány szabályozza az elektromos töltéseket levezetni képes munkaruházat vizsgálati módszereit. A DIN EN 1149 szabvány szerinti védőruházat viselése mindenekelőtt robbanásveszélyes légkör esetén elengedhetetlen. A védelem biztosítása érdekében EN 20345 szerinti munkavédelmi cipő viselése megkövetelt.

    Az EN 13034 szabvány piktogramja

    EN 13034: Folyékony vegyszerek elleni védelem – Ez a szabvány a vegyszerek elleni védőruházattal szembeni követelményeket rögzíti. Az EN 13034 szabvány szerint tesztelt munkaruházat védelmet nyújt az alacsony kockázatú kémiai (vegyi) hatások ellen.

    Az EN 14605 szabvány, 3-B típus piktogramja

    EN 14605, 3-B típus: folyadékzáró vegyi védőöltözetek – Ez a szabvány a folyadékzáró vegyi védőöltözetekre vonatkozó alapvető követelményeket taglalja.

    Az EN 14605 szabvány, 4-B típus piktogramja

    EN 14605, 4-B típus: permetzáró vegyi védőöltözetek – Ez a szabvány a permetzáró vegyi védőöltözetekre vonatkozó alapvető követelményeket taglalja.

    Az EN ISO 13982-1 szabvány piktogramja

    EN ISO 13982-1, 5-B típus: szilárd részecskék elleni vegyi védőöltözetek – Ez a szabvány a szilárd részecskék elleni vegyi védőöltözetekre vonatkozó alapvető követelményeket taglalja.

    Az EN 13034 szabvány, 6-os típus piktogramja

    EN 13034, 6-os típus: mérsékelten permetzáró – Ez a szabvány a korlátozott védelmet nyújtó vegyi védőöltözetekre vonatkozó alapvető követelményeket adja meg. Ez a fajta védőruházat ott használható, ahol a vegyi anyagoknak való kitettség kockázata alacsonynak tekinthető.

    Az EN 1073-2 szabvány piktogramja

    EN 1073-2: Radioaktív szennyezés elleni védőruházat – Ez a szabvány a szilárd részecskék által okozott szemcsés radioaktív szennyeződés elleni védőruházatra vonatkozó követelményeket és vizsgálati módszereket ismerteti.

    Az EN 14126 szabvány piktogramja

    EN 14126: Biológiai védelem – Ez a szabvány a fertőző kórokozók elleni védőruházattal szemben támasztott követelményeket és a vizsgálati módszereket határozza meg.

    CE-jelölés a munkavédelemben

    CE: Azt jelenti, hogy az egyéni védőeszközökről szóló irányelvek teljesülnek.

    A Haberkorn által kínált összes termék megfelel a hatályos szabványoknak és előírásoknak – Önnek nem kell aggódnia emiatt a vásárláskor.


    Munkaruházat kültérben végzett munkákhoz

    Esőálló munkaruhák kültérre

    Hidegben, esőben végzett munkákhoz olyan védőruházatra van szükség, amely melegen és szárazon tart. Az irhabunda óta jelentős technológiai fejlődésen ment át a ruhaipar, a réteges öltözködés elve azonban még mindig működik. Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a technikai ruházatokról. Olvassa el összefoglalónkat!

    Hogy működnek az időjárásálló ruhák?

    A professzionális esőálló kabátok esetében a varrásokat hegesztéssel vagy ragasztással teszik vízhatlanná, hogy a tű által szúrt lyukakon át se szivároghasson be az esővíz. Az igazán nagy kihívást azonban a ruházat megfelelően magas légáteresztő képessége jelenti. Ez biztosítja ugyanis, hogy fizikai munkavégzés során a keletkező hő és pára kijusson, ezzel szárazon tartja testünket.

    Membrán: minden magas minőségű időjárásálló ruházat lelke

    Membrán
    Ez a lelke minden magas minőségű időjárásálló ruházatnak. A membrán egy rendkívül vékony, szintetikus szálakból álló, mikroporózus szerkezetű high-tech anyag. Ez a struktúra adja különleges tulajdonságait: légáteresztő és egyben víz- és szélálló. A legtöbb gyártó az ismert márkák membránjait használja ruháiban (Gore-Tex, Sympatex), illetve egyes cégek saját márkás membránt fejlesztenek. A membrán lehet egy belső, akár kivehető réteg, illetve egyes gyártók a membránt egy nagy teljesítményű hordozóréteg és egy plusz külső réteg közé laminálják. Utóbbi eljárással a kabát külső héja önmagában vízlepergető.

    Réteges öltözködés – optimális védelem szélsőséges időjárás ellen

    Réteges öltözködés munkaruhában is

    A réteges öltözködést nemcsak nagyanyánk intő szava miatt érdemes betartani. Napjainkban az egyes rétegek szerepe tudományosan megalapozott, hatékonyságát pedig a modern anyagok és technológia biztosítja.

    Aláöltözet: szárazon tart
    Az alsó réteg legfontosabb funkciója a testnedvesség szabályozása. Felszívja az izzadságot, és elszállítja a bőrről, ezzel olyan mikroklímát teremt, amely minden munkakörülmény között szárazon tart. Ez a réteg érintkezik a bőrrel, ezért fontos, hogy kényelmes legyen, nem irritálhat.

    Termo réteg: melegen tart
    A második rétegnek jó hőszigetelő tulajdonságokkal kell rendelkeznie. Fontos, hogy jó légáteresztő képessége legyen, és elvezesse az izzadságot. A softshell vagy polár kabátok kényelmesek és jó hőszigetelők, ezért gyakran használják őket.

    Külső védőréteg: védelmet nyújt
    A külső réteg védelmet nyújt a nedvesség, a hideg és a huzat ellen. Emellett – szabványtól függően – a munkaruházat védelmet nyújthat lángok, hő, hegesztési szikrák, elektromos ív, vegyi anyagok, elektromos töltés és sok egyéb ellen is.


    Munkaruha logózás

    A munkaruházat ma már szerves része a vállalati arculattervezésnek – a munkaruhán látható logó hozzáadott értéket jelent a vállalat számára: növeli az ismertséget, és identitást teremt. A szabványos munkaruházatot ügyfeleink igényeinek megfelelően alakítjuk, és vállaljuk az adott termékek egyedi logózását is. Bejelentkezett felhasználóként az online konfigurátor segítségével a kívánt munkaruhát egyszerűen, céglogójával vagy a szükséges felirattal testre szabhatja. A konfigurátorból ezután elküldheti ajánlatkérését a perszonalizált munkaruhákra.

    Egy férfi munkaruhában egy ipari csarnokban. Dzsekijén az „Ön logója“ felirattal

    Ehhez a következőket kell tennie:

    1. lépés: Válassza ki a terméket

    A munkaruha logóval konfigurálható a webshopban

    A kiválasztott termék adatlapján láthatja, hogy az rendelhető-e céglogóval vagy egyedi felirattal. Ha a termék mellett megjelenik a képen sárgával jelölt gomb, megkezdheti a termék testreszabását.

    2. lépés: Töltse fel logóját

    A Haberkorn Logo-Konfigurator képernyőfotója

    Első lépésként lehetősége van akár négy képfájl egyszerű feltöltésére, ill. szöveg hozzáadására. Természetesen iránymutatást talál a fájlok formátumára és minőségére vonatkozóan.

    3. lépés: Helyezze el a logót

    A Haberkorn Logo-Konfigurator képernyőfotója

    Ezután a feltöltött képeket és szövegeket elhelyezheti ott, ahol a munkaruhán látni szeretné azokat. Az elülső, hátsó, jobb és bal oldal tetszés szerint szerkeszthető, a logó vagy felirat mindig a kijelölt területeken belül helyezhető el. Továbbá itt kell megadni az emblémázás módját is: választhat a termotranszfer technika, a hímzés és a szitanyomás közül. Kérjük vegye figyelembe, hogy nem lehet minden termékhez minden változatot hozzárendelni.

    4. lépés: Kérjen árajánlatot

    A Haberkorn Logo-Konfigurator képernyőfotója

    Az utolsó lépésben ajánlatot kérhet az egyedileg kialakított munkaruhára. Egy illetékes kollégánk megvizsgálja kérését, majd elküldi az árajánlatot.

    A szolgáltatással kapcsolatos további információkért forduljon hozzánk bizalommal.

    Lilla Csizmadia

    Kapcsolat

    Lilla Csizmadia

    Munkavédelmi termékmenedzser