Menu

Pulóver, 1734, környakas

Acode -tól   |   Bővebben: Pólók

Nyomtatás
Kerek nyakkivágással, kötött pánt elasztánnal.
Anyag
  • 80% kártolt pamut, 20% poliészter, felérdesített belső oldal
    négyzetmétersúly 280 g/m²

Minősítések

Egyszerűen fenntarthatóÖko-Tex® Standard 100Fair Wear


Fenntarthatóság igazolás
A funkcionalitás, a magas szintű védelem, a tartósság és a legújabb technológiák mellett a Fristads® és Kansas® testvérmárkák a fenntarthatóságot is képviselik. A konszern – amely világszerte gyártóüzemekkel, több ezer alkalmazottal és több millió vásárlóval rendelkezik – és a Fair Wear Foundation együttműködése egyértelműen jelzésértékű. Ez az elkötelezettség hozzájárul ahhoz, hogy a munkavégzés feltételei számtalan gyárban világszerte egyre jobban a fenntarthatóságot szolgálják.