Menu

Acode 1734 pulóver, környakas

Acode termékek   |   Bővebben: Pólók és felsők

Nyomtatás
Kerek nyakkivágással, kötött pánt elasztánnal.
Anyag
  • 80% kártolt pamut, 20% poliészter, felérdesített belső oldal
    négyzetmétersúly 280 g/m²

Fenntarthatóság

Egyszerűen fenntarthatóFair WearÖko-Tex® Standard 100

A funkcionalitás, a magas szintű védelem, a tartósság és a legújabb technológiák mellett a Fristads® és Kansas® testvérmárkák a fenntarthatóságot is képviselik. A konszern - amely világszerte gyártóüzemekkel, több ezer alkalmazottal és több millió vásárlóval rendelkezik - és a Fair Wear Foundation együttműködése egyértelműen jelzésértékű. Ez az elkötelezettség hozzájárul ahhoz, hogy a munkavégzés feltételei számtalan gyárban világszerte egyre jobban a fenntarthatóságot szolgálják.

Letöltések