Menu

Softshell dzseki, női, vízálló, 1420

Acode termékek   |   Bővebben: Női munkaruha

Nyomtatás
Szél- és vízálló, lélegző softshell dzseki 4-utas sztreccs funkcióval és steppelt béléssel, derékban kissé szűkített.
Előnyök/Kivitel
  • erősítések a vállnál és az ujjaknál
  • steppelt bélés, fleece-szel bélelt gallér
  • levehető, állítható kapucni
  • két oldalzseb rejtett húzózárral
  • „Napoleon“-zseb húzózárral az egyszerű hozzáférés érdekében, zárt dzseki esetén is
  • belső zseb húzózárral, két további hálós zseb a belső oldalon
  • állítható ujjvég belül fekvő pánttal
  • hosszított hátrész, állítható összehúzó zsinór a szegélyben
  • húzózár a hátsó bélésben

Anyag
  • külső anyag 100% PES, erősítések 100% PES
  • vattázott bélés PES töltéssel

Kezelési útmutató
f#94C

Fenntarthatóság

Egyszerűen fenntartható

A funkcionalitás, a magas szintű védelem, a tartósság és a legújabb technológiák mellett a Fristads® és Kansas® testvérmárkák a fenntarthatóságot is képviselik. A konszern - amely világszerte gyártóüzemekkel, több ezer alkalmazottal és több millió vásárlóval rendelkezik - és a Fair Wear Foundation együttműködése egyértelműen jelzésértékű. Ez az elkötelezettség hozzájárul ahhoz, hogy a munkavégzés feltételei számtalan gyárban világszerte egyre jobban a fenntarthatóságot szolgálják.

Letöltések