Acode 1507 softshell mellény, női, vízálló

Acode termékek   |   Bővebben: Női munkaruha

Nyomtatás
Derékban kissé szűkített, szélálló és vízlepergető női softshell mellény hosszított hátrésszel.
Előnyök/Kivitel
  • belső oldal mikrofleece-szel bélelve
  • két oldalzseb rejtett húzózárral
  • ujjkivágás fekete, elasztikus szegéllyel
  • hosszított hátrész, összehúzó zsinór az aljazásban

Műszaki adatok
  • vízoszlop 8.000 mm

Anyag
  • 100% PES
    négyzetmétersúly 235 g/m²
  • belső mikrofleece

Kezelési útmutató
f#94C

Fenntarthatóság

Egyszerűen fenntarthatóÖko-Tex® Standard 100

A funkcionalitás, a magas szintű védelem, a tartósság és a legújabb technológiák mellett a Fristads® és Kansas® testvérmárkák a fenntarthatóságot is képviselik. A konszern - amely világszerte gyártóüzemekkel, több ezer alkalmazottal és több millió vásárlóval rendelkezik - és a Fair Wear Foundation együttműködése egyértelműen jelzésértékű. Ez az elkötelezettség hozzájárul ahhoz, hogy a munkavégzés feltételei számtalan gyárban világszerte egyre jobban a fenntarthatóságot szolgálják.

Letöltések