Menu

Softshell dzseki, női, vízálló, 1477

Acode -tól   |   Bővebben: Női munkaruha

Nyomtatás
Derékban szűkített, szélálló és vízlepergető softshell dzseki mikrofleece-szel a belső oldalon.
Előnyök/Kivitel
  • két oldalzseb húzózárral
  • állítható ujjvégek
  • összehúzó zsinór az alsó szélnél

Anyag
  • 100 % PES 
    négyzetmétersúly 235 g/m²
  • belül mikrofleece

Kezelési útmutató
f # 9 4 C

Fenntarthatóság

Egyszerűen fenntarthatóFair Wear

A funkcionalitás, a magas szintű védelem, a tartósság és a legújabb technológiák mellett a Fristads® és Kansas® testvérmárkák a fenntarthatóságot is képviselik. A konszern - amely világszerte gyártóüzemekkel, több ezer alkalmazottal és több millió vásárlóval rendelkezik - és a Fair Wear Foundation együttműködése egyértelműen jelzésértékű. Ez az elkötelezettség hozzájárul ahhoz, hogy a munkavégzés feltételei számtalan gyárban világszerte egyre jobban a fenntarthatóságot szolgálják.

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.