Menu

Póló, női, rövid ujjú, 1723

Acode -tól   |   Bővebben: Női munkaruha

Nyomtatás
Derékban szűkített női pólóing négygombos gombolópánttal.
Előnyök/Kivitel
  • bordás kötésű gallér és ujjszegélyek
  • oldalsó hasítékok

Anyag
  • 100% pamut-piké, fésűsfonal, körszövött
    90% pamut, 10% viszkóz (szürke-melanzs)
    négyzetmétersúly 230 g/m²

Fenntarthatóság

Egyszerűen fenntarthatóFair WearÖko-Tex® Standard 100

A funkcionalitás, a magas szintű védelem, a tartósság és a legújabb technológiák mellett a Fristads® és Kansas® testvérmárkák a fenntarthatóságot is képviselik. A konszern - amely világszerte gyártóüzemekkel, több ezer alkalmazottal és több millió vásárlóval rendelkezik - és a Fair Wear Foundation együttműködése egyértelműen jelzésértékű. Ez az elkötelezettség hozzájárul ahhoz, hogy a munkavégzés feltételei számtalan gyárban világszerte egyre jobban a fenntarthatóságot szolgálják.

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.