Menu

Derekas nadrág, női, Highline

Planam -tól   |   Bővebben: Női munkaruha

Nyomtatás
Kényelmes és erős derekasnadrág sok praktikus zsebbel.
Előnyök/Kivitel
  • két bevarrt tasakzseb
  • két rávarrt térdzseb színes rátétekkel
  • dupla colstokzseb, bal oldalt combzseb zsebfedővel/tépőzárral
  • gumipánt a derékpántban, két farzseb zsebfedőkkel
  • cipzár a nadrágsliccben
  • zsebbenyúlások és zsebfedők színes csíkokkal megkülönböztetve/li>

Anyag
  • fő szín/rátétek: 65% poliészter, 35% pamut
    négyzetmétersúly kb. 285 g/m²
  • kontrasztszín: 65% poliészter, 35% pamut (Canvas® szövet)
    négyzetmétersúly kb. 320 g/m²

Kezelési útmutató
h # 6 3 C
Minősítések

Öko-Tex® Standard 100UV-Standard 801 UPF80+


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák