Fristads Icon Two 8612 Luxe munkaoverál

Fristads termékek   |   Bővebben: Munkaoverálok

Nyomtatás
Az igénybevételnek ellenálló munkaöltözet „Luxe” minőségben, rejtett, kétkocsis cipzárral és hátredőkkel.
Előnyök/Kivitel
  • háromszoros varrások, kontrasztvarrások
  • átlósan szabott elülső és térdrész
  • fényvisszaverő csíkok a térdzsebek alatt és a lábvégek felett
  • varrásokba integrált térdzsebek állítható magasságú térdpárnákhoz
  • állítható ujjszegélyek
  • hasíték a belső nadrághoz való hozzáféréshez (mindkét oldalzsebben)
  • kétkocsis cipzár
  • lábzseb zsebfedővel
  • mobilzseb tépőzárral és tollzsebbel
  • két mellzseb belső rekesszel
  • két oldalzseb, belső zseb
  • két farzseb tágulást lehetővé tévő redőkkel, az egyik zseb zsebfedővel
  • CORDURA® anyaggal megerősített dupla colostokzseb
  • kalapácshurok
  • bevizsgálva és engedélyezve EN 14404 szerint
    (a G04345 cikkszámú térdpárnával kombinálva)
  • ipari mosásra alkalmas ISO 15797 szerint

Anyag
  • 65% poliészter, 35% pamut (Luxe-minőség)
    négyzetmétersúly kb. 295 g/m²

Kezelési útmutató
j#72C

Fenntarthatóság

Egyszerűen fenntarthatóÖko-Tex® Standard 100

A funkcionalitás, a magas szintű védelem, a tartósság és a legújabb technológiák mellett a Fristads® és Kansas® testvérmárkák a fenntarthatóságot is képviselik. A konszern - amely világszerte gyártóüzemekkel, több ezer alkalmazottal és több millió vásárlóval rendelkezik - és a Fair Wear Foundation együttműködése egyértelműen jelzésértékű. Ez az elkötelezettség hozzájárul ahhoz, hogy a munkavégzés feltételei számtalan gyárban világszerte egyre jobban a fenntarthatóságot szolgálják.

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Főmenü
Főmenü