Menu

Munkaoverál, MG260

Planam -tól   |   Bővebben: Munkaoverálok

Nyomtatás
Kellemes, strapabíró overall rejtett kétirányú cipzárral és gumírozott háttal.
Előnyök/Kivitel
  • lehajtható gallér
  • rejtett, két irányú cipzár, kb. 60 cm
  • két erősített mellzseb zsebfedővel
  • két bevarrt tasakzseb
  • egy dupla colstokzseb
  • egy erősített farzseb zsebfedővel
  • állítható ujjpánt
  • állítható lábbőség
  • gumipánt a hátrészen

Alkalmazások/Megjegyzések
  • a fehér ruházat nem nyújt UV védelmet

Anyag
  • 65% poliészter, 35% pamut
    négyzetmétersúly kb. 260 g/m²

Kezelési útmutató
h#3C6

Fenntarthatóság

Öko-Tex® Standard 100


Minőségi jellemzők és tanúsítványok

UV-Standard 801 UPF80+


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák