Planam BW290 Rallye munkaoverál

Planam termékek   |   Bővebben: Munkaoverálok

Nyomtatás
Kényelmes overall lehajtható gallérral és két oldalsó hasítékkal.
Előnyök/Kivitel
  • két irányú cipzár, kb. 70 cm
  • két mellzseb, két rávarrt oldalzseb
  • egy colstokzseb, két farzseb
  • ujjpántok, állítható gumipánt a hátrészben
  • állítható lábbőség a lábszárakon
  • állítható ujjpántok

Alkalmazások/Megjegyzések
  • a fehér ruhák nem nyújtanak UV-védelmet
  • fehér 95°C-on, színes 60°C-on mosható

Anyag
  • 100% átlós pamutsávoly
    négyzetmétersúly 290 g/m²

Kezelési útmutató
h#2C9

Fenntarthatóság

Öko-Tex® Standard 100


Minőségi jellemzők és tanúsítványok

UV-Standard 801 UPF80+


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Főmenü
Főmenü