Menu

Munkaoverál, Highline Rallye

Planam -tól   |   Bővebben: Munkaoverálok

Nyomtatás
Strapabíró overall praktikus zsebekkel és gumipánttal a derékpántban.
Előnyök/Kivitel
  • két mellzseb zsebfedővel, tépőzárral és színes rátétekkel jobb oldalt
  • mobiltartó zseb a bal ujjon, tépőzárral állítható ujjpántok
  • gumipánt a derékpántban, rejtett két irányú elülső cipzár
  • golfhajtások a háton, két bevarrt tasakzseb
  • kettős colstokzseb, mobiltartó zseb
  • bal oldalt combzseb zsebfedővel és tépőzárral
  • két farzseb zsebfedőkkel, zsebek térdpárnákhoz színes rátétekkel
  • színes csíkok a mellrészen, ujjakon, zsebnyílásokon és zsebfedőkön

Anyag
  • főszín: 65% poliészter, 35% pamut
    négyzetmétersúly 285 g/m²
  • kontrasztszín: 65% poliészter, 35% pamut (Canvas® szövet)
    négyzetmétersúly 320 g/m²

Kezelési útmutató
h # 6 3 C

Fenntarthatóság

Öko-Tex® Standard 100


Minőségi jellemzők és tanúsítványok

UV-Standard 801 UPF80+


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák