Planam Gletscher overál, téli

Planam termékek   |   Bővebben: Munkaoverálok

Nyomtatás
Víztaszító, vattázott, számos praktikus zseb, cipzárral az alsó lábszáron, műszőrme a gallérban, colstokzseb.
Előnyök/Kivitel
  • műszőrmegallér
  • elülső cipzár fedéllel és kétirányú cipzárral
  • két mellzseb cipzárral
  • két tasakzseb, egy colstokzseb
  • az egyik hátsó zseb hajtókával
  • oldalsó cipzár a lábszár alján

Anyag
  • felső anyag: 60% pamut, 40% nylon
  • bélés: 100% poliészter
  • tömés: 100% poliésztervatta

Kezelési útmutató
f#91K

Minőségi jellemzők és tanúsítványok

DIN EN 342


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Főmenü
Főmenü