Menu

Fristads Icon Two 2019 Luxe derekas nadrág

Fristads termékek   |   Bővebben: Munkanadrágok

Nyomtatás
Az igénybevételnek ellenálló munkanadrág „Luxe” minőségben, modern „Low Waist” szabással, alacsony, sportos derékmagassággal, diszkrét fényvisszaverő csíkok elöl és hátul a térden a jó láthatóság érdekében.
Előnyök/Kivitel
  • háromszoros varrások, kontrasztvarrások
  • félmagas derék, nyeregszabás
  • átlósan szabott térdrész
  • fényvisszaverő csíkok a térdvédő tartó zsebek alatt, és a lábvégek felett
  • varrásokba integrált térdvédő tartó zsebek állítható magasságú térdpárnákhoz
  • lábzseb zsebfedővel
  • mobiltartó zseb tépőzárral és tollzsebbel
  • CORDURA®-val megerősített dupla colstokzseb
  • két farzseb bőséghajtásokkal – az egyik zsebfedővel
  • kalapácshurok
  • bevizsgálva és engedélyezve az EN 14404 szerint (a G04345 cikkszámú térdpárnával kombinálva)
  • ipari mosásra alkalmas az ISO 15797 szerint

Anyag
  • 65% poliészter, 35% pamut (Luxe-minőség)
    négyzetmétersúly kb. 295 g/m²

Kezelési útmutató
j#72C

Fenntarthatóság

Egyszerűen fenntarthatóFair WearÖko-Tex® Standard 100

A funkcionalitás, a magas szintű védelem, a tartósság és a legújabb technológiák mellett a Fristads® és Kansas® testvérmárkák a fenntarthatóságot is képviselik. A konszern - amely világszerte gyártóüzemekkel, több ezer alkalmazottal és több millió vásárlóval rendelkezik - és a Fair Wear Foundation együttműködése egyértelműen jelzésértékű. Ez az elkötelezettség hozzájárul ahhoz, hogy a munkavégzés feltételei számtalan gyárban világszerte egyre jobban a fenntarthatóságot szolgálják.

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák