Menu

Derekas nadrág, Icon Two 2019 Luxe

Fristads -tól   |   Bővebben: Munkanadrágok

Nyomtatás
Az igénybevételnek ellenálló munkanadrág „Luxe” minőségben, modern „Low Waist” szabással – alacsony, sportos derékmagassággal –, diszkrét fényvisszaverő csíkok elöl és hátul a térden a jó láthatóság érdekében.
Előnyök/Kivitel
  • háromszoros varrások, kontrasztvarrások
  • félmagas derék, nyeregszabás
  • átlósan szabott térdrész
  • fényvisszaverő csíkok a térdvédő tartó zsebek alatt, és a lábvégek felett
  • varrásokba integrált térdvédő tartó zsebek állítható magasságú térdpárnákhoz
  • lábzseb zsebfedővel
  • mobiltartó zseb tépőzárral és tollzsebbel
  • CORDURA®-val megerősített dupla colstokzseb
  • két farzseb bőséghajtásokkal – az egyik zsebfedővel
  • kalapácshurok
  • bevizsgálva és engedélyezve az EN 14404 szerint
    (a G04345 cikkszámú térdpárnával kombinálva)
  • ipari mosásra alkalmas az ISO 15797 szerint

Anyag
  • 65% poliészter, 35% pamut (Luxe-minőség)
    négyzetmétersúly kb. 295 g/m²

Kezelési útmutató
j # 7 2 C

Fenntarthatóság

Egyszerűen fenntarthatóFair WearÖko-Tex® Standard 100

A funkcionalitás, a magas szintű védelem, a tartósság és a legújabb technológiák mellett a Fristads® és Kansas® testvérmárkák a fenntarthatóságot is képviselik. A konszern - amely világszerte gyártóüzemekkel, több ezer alkalmazottal és több millió vásárlóval rendelkezik - és a Fair Wear Foundation együttműködése egyértelműen jelzésértékű. Ez az elkötelezettség hozzájárul ahhoz, hogy a munkavégzés feltételei számtalan gyárban világszerte egyre jobban a fenntarthatóságot szolgálják.

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák