Menu

Planam Visline derekas nadrág

Planam termékek   |   Bővebben: Munkanadrágok

Nyomtatás
Derekasnadrág három színű megjelenéssel, nagyon strapabíró.
Előnyök/Kivitel
  • két bevarrt tasakzseb, kettős colstokzseb
  • zsebek térdpárnákhoz színes rátétekkel
  • bal oldalt combzseb zsebfedővel és tépőzárral, mobiltartó zseb
  • gumipánt a derékpántban, két farzseb zsebfedőkkel
  • cipzár a nadrágsliccben
  • zsebnyílások és zsebfedők színes csíkokkal megkülönböztetve

Alkalmazások/Megjegyzések
  • a térdvédők (cikkszám: 655488) használatával ez a cikk az EN 14404 2. típusú, 1. szintű tanúsítvánnyal rendelkezik

Anyag
  • főszín: 65% poliészter, 35% pamut
    négyzetmétersúly 285 g/m²
  • kontrasztszín: 85% poliészter, 15% pamut
    négyzetmétersúly 290 g/m²

Kezelési útmutató
h#2C6

Fenntarthatóság

Öko-Tex® Standard 100


Minőségi jellemzők és tanúsítványok

UV-Standard 801 UPF80+


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák