Menu

Derekas nadrág, Visline

Planam -tól   |   Bővebben: Munkanadrágok

Nyomtatás
Derekasnadrág három színű megjelenéssel, nagyon strapabíró.
Előnyök/Kivitel
  • két bevarrt tasakzseb, kettős colstokzseb
  • zsebek térdpárnákhoz színes rátétekkel
  • bal oldalt combzseb zsebfedővel és tépőzárral, mobiltartó zseb
  • gumipánt a derékpántban, két farzseb zsebfedőkkel
  • cipzár a nadrágsliccben
  • zsebnyílások és zsebfedők színes csíkokkal megkülönböztetve

Alkalmazások/Megjegyzések
  • a térdvédők (cikkszám: 655488) használatával ez a cikk az EN 14404 2. típusú, 1. szintű tanúsítvánnyal rendelkezik

Anyag
  • főszín: 65% poliészter, 35% pamut
    négyzetmétersúly 285 g/m²
  • kontrasztszín: 85% poliészter, 15% pamut
    négyzetmétersúly 290 g/m²

Kezelési útmutató
h # 2 C 6
Minősítések

Öko-Tex® Standard 100UV-Standard 801 UPF80+


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák