Menu

Derekas nadrág, Tristep MG320

Planam -tól   |   Bővebben: Munkanadrágok

Nyomtatás
A három varrásos kidolgozás révén nagyon jó eltarthatóság és élettartam. Térderősítéssel, térdpárnák beépíthetők, kalapácstartó hurok, mobiltartó zseb és combzseb a bal combon, kettős colstokzseb a jobb combon, cipzáras nadrágslicc, kerek derékpánt övbújtatókkal, bevarrt tasakzsebek, két erősített farzseb zsebfedővel és tépőzárral.
Alkalmazások/Megjegyzések
  • a térdvédők (cikkszám: 655488) használatával ez a cikk az EN 14404 2. típusú, 1. szint szerint tanúsított

Anyag
  • 65% poliészter, 35% pamut
    négyzetmétersúly 320 g/m²

Kezelési útmutató
h # 3 C 6
Fenntarthatóság

Öko-Tex® Standard 100


Minőségi jellemzők és tanúsítványok

UV-Standard 801 UPF80+


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák