Menu

Planam Highline derekas nadrág

Planam termékek   |   Bővebben: Munkanadrágok

Nyomtatás
Strapabíró derekasnadrág számos praktikus zsebbel és gumipánttal a derékpántban.
Előnyök/Kivitel
  • két bevarrt tasakzseb, zsebek térdpárnáknak színes rátétekkel
  • zsebnyílások és zsebfedők eltérő színű csíkokkal
  • dupla colstokzseb, bal oldalt combzseb zsebfedővel és tépőzárral
  • kalapácstartó hurok
  • mobiltartó zseb, két farzseb zsebfedővel
  • kerek derékpánt övbújtatókkal
  • cipzár a nadrágsliccben

Alkalmazások/Megjegyzések
  • ezt a cikket térdvédőkkel együtt az EN 14404 2. típus, 1. szintje szerint tesztelték és engedélyezték

Anyag
  • főszín: 65% poliészter, 35% pamut
    négyzetmétersúly 285 g/m²
  • kontrasztszín: 65% poliészter, 35% pamut (Canvas® szövet)
    négyzetmétersúly 320 g/m²

Kezelési útmutató
h#3C6

Fenntarthatóság

Öko-Tex® Standard 100


Minőségi jellemzők és tanúsítványok

UV-Standard 801 UPF80+


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák