Menu

Derekas nadrág, Highline

Planam -tól   |   Bővebben: Munkanadrágok

Nyomtatás
Strapabíró derekasnadrág számos praktikus zsebbel és gumipánttal a derékpántban.
Előnyök/Kivitel
  • két bevarrt tasakzseb, zsebek térdpárnáknak színes rátétekkel
  • zsebnyílások és zsebfedők eltérő színű csíkokkal
  • dupla colstokzseb, bal oldalt combzseb zsebfedővel és tépőzárral
  • kalapácstartó hurok
  • mobiltartó zseb, két farzseb zsebfedővel
  • kerek derékpánt övbújtatókkal
  • cipzár a nadrágsliccben

Alkalmazások/Megjegyzések
  • ezt a cikket térdvédőkkel együtt az EN 14404 2. típus, 1. szintje szerint tesztelték és engedélyezték

Anyag
  • főszín: 65% poliészter, 35% pamut
    négyzetmétersúly 285 g/m²
  • kontrasztszín: 65% poliészter, 35% pamut (Canvas® szövet)
    négyzetmétersúly 320 g/m²

Kezelési útmutató
h # 3 G 6

Fenntarthatóság

Öko-Tex® Standard 100


Minőségi jellemzők és tanúsítványok

UV-Standard 801 UPF80+


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák