Menu

Planam BW 270 derekas nadrág

Planam termékek   |   Bővebben: Munkanadrágok

Nyomtatás
Kényelmes derekasnadrág káros anyagoktól mentes módon előállított pamutból. Különösen ellenálló a vegyi/mechanikai befolyásokkal szemben.
Előnyök/Kivitel
  • kerek derékpánt bújtatókkal, gombos nadrágslicc
  • két bevarrt első zseb, egy erősített farzseb, colstokzseb

Alkalmazások/Megjegyzések
  • fehér ruhák nem nyújtanak UV-védelmet
  • fehér 95°C-on, színes 60°C-on mosható

Anyag
  • 100% átlós pamutsávoly
    négyzetmétersúly 270 g/m²

Kezelési útmutató
h#2G9

Fenntarthatóság

Öko-Tex® Standard 100


Minőségi jellemzők és tanúsítványok

UV-Standard 801 UPF80+


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák