Menu

Mellény, bélelt, Icon Two 5312 Luxe

Fristads -tól   |   Bővebben: Munkamellények

Nyomtatás
Munkamellény steppelt thermobéléssel, hidegebb évszakban is hordható.
Előnyök/Kivitel
  • háromszoros varratok, kontrasztvarratok
  • rejtett cipzár az állógallérig
  • steppelt bélés
  • fényvisszaverő csíkok az oldalsó varratoknál
  • két mellzseb zsebfedővel, belső zseb
  • átlósan szabott elülső rész a varratokba integrált két oldalzsebbel
  • cipzáras mobilzseb elülső takarósáv alatt
  • belső zseb

Anyag
  • 65% poliészter, 35% pamut (Luxe-minőség)
    négyzetmétersúly kb. 295 g/m²
  • steppelt hőtartó bélés 100% poliészter
    négyzetmétersúly kb. 177 g/m²

Kezelési útmutató
f # 9 1 C
Minősítések

Egyszerűen fenntarthatóFair WearÖko-Tex® Standard 100


Fenntarthatóság igazolás
A funkcionalitás, a magas szintű védelem, a tartósság és a legújabb technológiák mellett a Fristads® és Kansas® testvérmárkák a fenntarthatóságot is képviselik. A konszern – amely világszerte gyártóüzemekkel, több ezer alkalmazottal és több millió vásárlóval rendelkezik – és a Fair Wear Foundation együttműködése egyértelműen jelzésértékű. Ez az elkötelezettség hozzájárul ahhoz, hogy a munkavégzés feltételei számtalan gyárban világszerte egyre jobban a fenntarthatóságot szolgálják.

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák