Menu

Mellény, Highline

Planam -tól   |   Bővebben: Munkamellények

Nyomtatás
Strapabíró mellény rejtett elülső cipzárral és gumipánttal a derekában.
Előnyök/Kivitel
  • két rávarrt oldalzseb
  • két mellzseb zsebfedővel és tépőzárral
  • színes rátétek a jobb mellzseben
  • lehajtható gallér, csíkok a mellrészen, golfhajtások a háton

Anyag
  • főszín: 65% poliészter, 35% pamut
    négyzetmétersúly 285 g/m²
  • kontrasztszín: 65% poliészter, 35% pamut (Canvas® szövet)
    négyzetmétersúly 320 g/m²

Kezelési útmutató
h # 6 3 C
Fenntarthatóság

Öko-Tex® Standard 100


Minőségi jellemzők és tanúsítványok

UV-Standard 801 UPF80+


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák