Menu

Mellény, téli, sokzsebes, Atlantic

Bővebben: Munkamellények

Nyomtatás
Univerzális mellény magas gallérral és hosszított hátrésszel.
Előnyök/Kivitel
  • húzógumi a derékban
  • patentokkal elrejtett elülső cipzár
  • vattázott belső bélés
  • számos funkcionális külső zseb, egy belső zseb cipzárral

Anyag
  • felső anyag: 65% poliészter, 35% pamut
  • bélés: 100% pamut
  • tömés: 100% poliészter-vatta

Kezelési útmutató
e # 9 4 C

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák