Menu

Télidzseki, vízálló, AKER 71351

Helly Hansen -tól   |   Bővebben: Munkadzsekik

Nyomtatás
Vízálló und lélegző, sokoldalú, könnyű téli dzseki PrimaLoft® szigeteléssel. A Helly Tech® Protection-nek köszönhetően Önt kedvezőtlen körülmények között is szárazon és melegen tartja, fényvisszaverő csíkok gondoskodnak a fokozott biztonságról.
Előnyök/Kivitel
  • szigetelt varrások
  • a kapucni elöl összehúzó zsinórral, hátul tépőzárral szabályozható
  • szélvédő szegély tépőzárral
  • YKK®-Vislon húzózár középen az elejerészen
  • süllyesztett zsebek YKK® húzózárakkal és zsebfedőkkel
  • fényvisszaverő csíkok a vállakon és az ujjakon
  • fényvisszaverő díszítések
  • az mandzsetta tépőzárral szabályozható
  • a szegély összehúzó zsinórral szabályozható
  • belső zseb tépőzárral
  • a belső húzózár lehetővé teszi a díszítést logókkal

Műszaki adatok
  • vízoszlop 5.000 mm
  • légzési aktivitás (MVTR/m²/24h) 10.000 ml

Anyag
  • 100 % PES (Helly Tech® Protection)
    négyzetmétersúly 145 g/m²
  • szigetelés: 100 % PES(PrimaLoft® szigetelés)
    négyzetmétersúly 100 g/m² a testen, 80 g/m² az ujjaknál 
  • bélés: 100 % poliamid

Kezelési útmutató
f # 4 C

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák