Menu

Télikabát, 4 az 1-ben, Cloverfield

Sioen -tól   |   Bővebben: Munkadzsekik

Nyomtatás
Modern 4 az 1-ben parka kivehető, leválasztható ujjas steppelt dzsekivel.
Előnyök/Kivitel
  • csuklya a gallérban
  • két alacsonyan bevarrt zseb, Napóleon-zseb a mell bal oldalán
  • cipzár a tépőzáras zsebfedő alatt, ujjszűkítés tépőzáras zsebfedővel
  • névtábla-zseb az elülső oldal jobb részén
  • kötött pánt az ujjak végén, húzózsinór a derékban
  • fekete hálós bélés
  • hát hossza 85 cm

Alkalmazások/Megjegyzések
  • Figyelem: A belső dzseki külön hordva nem felel meg a DIN EN 343 szabványnak, tehát NEM vízálló!

Anyag
  • SIOPOR® (100% poliészter PU bevonattal)
  • steppelt dzseki, kötött pánt az ujjvégen
    négyzetmétersúly 100 g/m²

Kezelési útmutató
n # 9 1 C

Fenntarthatóság

Egyszerűen fenntarthatóSTeP - fenntartható textilipari gyártás

A Sioen volt az első, személyi védőfelszerelést gyártó cég, amely megkapta a legmagasabb szintű STeP-tanúsítványt. A STeP ("Sustainable Textile Production") egy Oeko-Tex® tanúsítási rendszer, amely világosan és átláthatóan dokumentálja törekvéseit a teljes textilipari termelési láncra vonatkozóan, a gyártási folyamatok környezetbarát mivolta, a társadalmilag elfogadható munkakörülmények és a fenntarthatóság tekintetében.

Minőségi jellemzők és tanúsítványok

DIN EN 343EN 14058


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák