Menu

Télidzseki, vízálló, Neon

Planam -tól   |   Bővebben: Munkadzsekik

Nyomtatás
Lélegző, víz- és szélálló dzseki leragasztott varrásokkal, és neon színű rátétekkel.
Előnyök/Kivitel
  • két oldalzseb és egy mellzseb cipzárral a bal oldalon
  • egy mellzseb a jobb oldalon zsebfedővel és tépőzárral
  • elülső cipzár az állnál, állítható húzózsinór a derékpántban
  • mobiltartó zseb a bal ujjon
  • állítható mandzsetta
  • levehető, állítható csuklya

Műszaki adatok
  • vízoszlop 5000 mm
  • légzési aktivitás 3000 g

Anyag
  • külső szövet: 100% poliészter, TPU laminált
  • bélés: 100% poliészter, PES-vattázás

Kezelési útmutató
f # 9 4 C

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák