Planam Neon télidzseki, vízálló

Planam termékek   |   Bővebben: Munkadzsekik

Nyomtatás
Lélegző, víz- és szélálló dzseki leragasztott varrásokkal, és neon színű rátétekkel.
Előnyök/Kivitel
  • két oldalzseb és egy mellzseb cipzárral a bal oldalon
  • egy mellzseb a jobb oldalon zsebfedővel és tépőzárral
  • elülső cipzár az állnál, állítható húzózsinór a derékpántban
  • mobiltartó zseb a bal ujjon
  • állítható mandzsetta
  • levehető, állítható csuklya

Műszaki adatok
  • vízoszlop 5000 mm
  • légzési aktivitás 3000 g

Anyag
  • külső szövet: 100% poliészter, TPU laminált
  • bélés: 100% poliészter, PES-vattázás

Kezelési útmutató
f#94C

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Főmenü
Főmenü