Softshell Pro Line dzseki, vízálló

Bővebben: Munkadzsekik

Nyomtatás
Szélálló, víztaszító softshell dzseki, lélegző az innovatív Dintex® membránnak köszönhetően.
Előnyök/Kivitel
  • meleg, steppelt bélés
  • levehető, állítható csuklya
  • vízálló cipzárak, állvédő
  • tépőzárral állítható ujjpánt
  • két oldalzseb, egy mellzseb, egy belső zseb
  • rugalmas zsinór a csípőpántban
  • fényvisszaverő csík elöl és hátul, valamint az ujjakon a jobb láthatóság érdekében

Anyag
  • felső anyag: 94% poliészter, 6% Spandex, belső flíz
  • belső bélés: 100% nylon
  • vattázás: 100% poliészter

Kezelési útmutató
f 4 9

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Főmenü
Főmenü