Menu

Fleece dzseki, 1475

Acode -tól   |   Bővebben: Munkadzsekik

Nyomtatás
Sportos szabású polár dzseki, kontrasztos színekkel a vállán és az ujján. Második rétegként tökéletes - hordható pl. egy külső dzseki alatt.
Előnyök/Kivitel
  • két oldalzseb és mellzseb húzózárral
  • raglán ujjak gondoskodik a maximális viselési kényelemről
  • ujjak köralakúra szabott végekkel a kézhát védelme érdekében
  • hüvelykujjnyílások

Anyag
  • 100 % PES
    négyzetmétersúly 270 g/m²
  • kívül sima mikrofleece 

Kezelési útmutató
# C 9 f
Minősítések

Egyszerűen fenntarthatóFair Wear


Fenntarthatóság igazolás
A funkcionalitás, a magas szintű védelem, a tartósság és a legújabb technológiák mellett a Fristads® és Kansas® testvérmárkák a fenntarthatóságot is képviselik. A konszern – amely világszerte gyártóüzemekkel, több ezer alkalmazottal és több millió vásárlóval rendelkezik – és a Fair Wear Foundation együttműködése egyértelműen jelzésértékű. Ez az elkötelezettség hozzájárul ahhoz, hogy a munkavégzés feltételei számtalan gyárban világszerte egyre jobban a fenntarthatóságot szolgálják.