Planam Highline dzseki

Planam termékek   |   Bővebben: Munkadzsekik

Nyomtatás
Strapabíró dzseki sok praktikus zsebbel.
Előnyök/Kivitel
  • két rávarrt oldalzseb, két mellzseb zsebfedővel és tépőzárral
  • színes rátétek a jobb mellzseben
  • lehajtható gallér, ujjzseb a bal ujjon
  • tépőzárral állítható ujjpánt
  • rejtett elülső cipzár, csíkok a mellrészen és az ujjakon
  • golfhajtások a háton, gumipánt a derékpántban

Anyag
  • főszín: 65% poliészter, 35% pamut
    négyzetmétersúly 285 g/m²
  • kontrasztszín: 65% poliészter, 35% pamut (Canvas® szövet)
    négyzetmétersúly 320 g/m²

Kezelési útmutató
h#63G

Fenntarthatóság

Öko-Tex® Standard 100


Minőségi jellemzők és tanúsítványok

UV-Standard 801 UPF80+


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Főmenü
Főmenü