Menu

Dzseki, Basalt

Planam -tól   |   Bővebben: Munkadzsekik

Nyomtatás
A Basalt szolid kétszínű munkaruházat egyesíti a modern formatervezést a kiváló minőségű anyagokkal és az optimális illeszkedési formával. Nagyon strapabíró, könnyű, „Ripstop-Optik“ kevertszálas szövet, kényelmes és jól kombinálható.
Előnyök/Kivitel
  • két rátett oldalzseb
  • egy mellzseb zsebfedővel és tépőzárral a bal oldalon, dupla mellzseb a jobb oldalon
  • mobiltartó zseb a mellrész jobb oldalán
  • patenttal állítható ujjapánt, lehajtható gallér
  • patenttal állítható derékbőség, két golfhajtás a háton
  • biztonsági felszerelésként fényvisszaverő csíkok az eleje- és a hátrészen

Anyag
  • főszín: 65 % PES, 35 % pamut
    négyzetmétersúly ca. 260 g/m²
  • kontrasztszín: 65 % PES, 35 % pamut
    négyzetmétersúly ca. 285 g/m²
  • fényvisszaverő csíkok 3M™ Scotchlite™ fényvisszaverő szövetből

Kezelési útmutató
h # 3 G 6
Minősítések

Öko-Tex® Standard 100UV-Standard 801 UPF80+


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák