Menu

Esődzseki, Monsun

Planam -tól   |   Bővebben: Munkadzsekik

Nyomtatás
Lélegző, vízálló esődzseki beragasztott varrásokkal és csuklyával.
Előnyök/Kivitel
  • két oldalsó zseb rejtett cipzárral
  • egy mellzseb cipzárral
  • egy belső zseb, egy mobiltartó zseb
  • fényvisszaverő csíkok rátétként
  • betekerhető csuklya a gallérban
  • állítható ujjpánt gumipánttal
  • húzózsinór a szegélyben

Műszaki adatok
  • vízoszlop 5000 mm
  • légzési aktivitás (MVP/m²/24h) 5000 g

Anyag
  • felső anyag: 100% poliészter (Ripstop megjelenés), PLANAM-TEX bevonattal
  • bélés: 100% poliészterháló

Kezelési útmutató
e # 9 4 C
Minősítések

UV-Standard 801 UPF80+


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák