Menu

Esőkabát, Dortmund

Sioen -tól   |   Bővebben: Munkadzsekik

Nyomtatás
Dzseki cipzárral és patentzárral, rögzített csuklyával a gallérban.
Előnyök/Kivitel
  • ujjszűkítés gumipánttal és patentokkal
  • szellőző alkarrész
  • két külső zseb
  • 85 cm hosszú

Anyag
  • Flexothane® (hidegben lágy, különösen könnyű, nagyon rugalmas),
    PU-bevonatú PA-szöveten
    négyzetmétersúly 180 g/m²

Kezelési útmutató
f # 4 K 9
Minősítések

DIN EN 343Egyszerűen fenntarthatóSTeP - fenntartható textilipari gyártás


Fenntarthatóság igazolás
A Sioen volt az első PPE-gyártó cég, amely megkapta a legmagasabb szintű STeP-tanúsítványt. A STeP („Sustainable Textile Production“) egy Oeko-Tex® tanúsítási rendszer, amely világosan és átláthatóan dokumentálja törekvéseit a teljes textilipari termelési láncra vonatkozóan, a gyártási folyamatok környezetbarát mivolta, a társadalmilag elfogadható munkakörülmények és a fenntarthatóság tekintetében.

Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák