Menu

Lángálló kabát, Hasnon 3085

Sioen -tól   |   Bővebben: Multinorm

Nyomtatás
Rögzített belső zsebes Pyrovatex béléssel.
Előnyök/Kivitel
  • rögzített állvédős csuklya a gallérban, cipzár és tépőzár
  • mobiltartó zseb, két rávarrt benyúlós zseb zsebfedőkkel
  • két rejtett mellzseb, ujjszűkítés tépőzárral
  • gumipánt és húzózsinór a deréknál és az alsó szegélyen
  • fényvisszaverő csíkok, szalaggal hegesztett varrások
  • vízálló, szélálló, erősen lélegző
  • lánggátló és antisztatikus tulajdonságok

Alkalmazások/Megjegyzések
  • hát hossza kb. 85 cm

Anyag
  • SIOPOR® FR AST (100% poliészterszövet 100% FR PU bevonattal)
    négyzetmétersúly kb. 250 g/m²

Fenntarthatóság

Egyszerűen fenntarthatóSTeP - fenntartható textilipari gyártás

A Sioen volt az első, személyi védőfelszerelést gyártó cég, amely megkapta a legmagasabb szintű STeP-tanúsítványt. A STeP ("Sustainable Textile Production") egy Oeko-Tex® tanúsítási rendszer, amely világosan és átláthatóan dokumentálja törekvéseit a teljes textilipari termelési láncra vonatkozóan, a gyártási folyamatok környezetbarát mivolta, a társadalmilag elfogadható munkakörülmények és a fenntarthatóság tekintetében.
Minőségi jellemzők és tanúsítványok

DIN EN 343DIN EN 1149EN 13034EN ISO 14116


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új a Haberkornnál?
Kérjük jelentkezzen be vagy hozzon létre egy új Haberkorn felhasználói fiókot, hogy kapcsolatba léphessen személyes ügyintézőjével.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák