Planam Basalt mellesnadrág

Planam termékek   |   Bővebben: Mellesnadrágok, kantáros munkásnadrágok

Nyomtatás
A Basalt szolid kétszínű munkaruházat egyesíti a modern formatervezést és a kiváló minőségű anyagokat. Nagyon strapabíró, könnyű, „Ripstop-Optik“ kevertszálas szövet, kényelmes és jól kombinálható.
Előnyök/Kivitel
  • két rátett oldalzseb húzózárral
  • két rátett rátett, felülről használható térdvédő tartó zseb, dupla colostoktartó zseb a jobb oldalon
  • a bal oldalon combzseb zsebfedővel és patenttal, mobiltartó zseb balra
  • mellzseb/két farzseb zsebfedővel és tépőzárral
  • húzózár a nadrágsliccben, derékbőség állítása farmergombbal
  • felhúzott hátrész tartókereszttel, a tartók elasztikus gumiszalag-betéttel és biztonsági csattal
  • fényvisszaverő csíkok biztonsági felszerelésként

Alkalmazások/Megjegyzések
  • ez az árucikk a Planam térdpárnával (cikkszám: 655488) együtt az EN 14404, 2-es típus, 1-es fokozat szerint minősített térdvédő

Anyag
  • főszín: 65% PES, 35% pamut
    négyzetmétersúly kb. 260 g/m²
  • kontrasztszín: 65% PES, 35 % pamut
    négyzetmétersúly kb. 285 g/m²
  • 3M™ Scotchlite™ fényvisszaverő csíkok

Kezelési útmutató
h#3C6

Fenntarthatóság

Öko-Tex® Standard 100


Minőségi jellemzők és tanúsítványok

UV-Standard 801 UPF80+


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Főmenü
Főmenü