Planam Visline mellesnadrág

Planam termékek   |   Bővebben: Mellesnadrágok, kantáros munkásnadrágok

Nyomtatás
Mellesnadrág három színű megjelenéssel, nagyon strapabíró.
Előnyök/Kivitel
  • két bevarrt tasakzseb, zsebek térdpárnákhoz színes rátétekkel
  • kettős colstokzseb, bal oldalon combzseb zsebfedővel és tépőzárral
  • mobiltartó zseb, mellzseb zsebfedővel és tépőzárral
  • színes rátétek a mellzseben, gumipánt a derékpántban
  • két farzseb zsebfedőkkel, derékméret állítása rejtett patenttal
  • cipzár a nadrágsliccben, magasított hátrész tartókereszttel
  • tartók rugalmas gumiszalag-betéttel, biztonsági csatok a tartókon
  • zsebnyílások és zsebfedők színes csíkokkal megkülönböztetve

Anyag
  • főszín: 65% poliészter, 35% pamut
    négyzetmétersúly 285 g/m²
  • kontrasztszín: 85% poliészter, 15% pamut
    négyzetmétersúly 290 g/m²

Kezelési útmutató
h#2C6

Fenntarthatóság

Öko-Tex® Standard 100


Minőségi jellemzők és tanúsítványok

UV-Standard 801 UPF80+


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Főmenü
Főmenü