Sioen Skollfield láthatósági esőkabát, 4 az 1-ben

Sioen termékek   |   Bővebben: Láthatósági ruházat

Nyomtatás
Láthatósági parka kivehető láthatósági steppelt dzsekivel, lecipzározható ujjakkal.
Előnyök/Kivitel
  • csuklya a gallérban
  • Napoleon zseb bal oldalt, kötött pánt az ujjlezáráson
  • ujjszűkítés és elülső cipzár tépőzáras zsebfedővel

Alkalmazások/Megjegyzések
  • Figyelem: A külső és belső dzsekinek különböző láthatósági osztálya van!
    EN ISO 20471 3. osztály a külső dzsekinél és az ujjas belső dzsekinél
    EN ISO 20471 2. osztály az ujjatlan belső dzsekinél
  • Figyelem: A belső dzseki külön hordva nem felel meg a DIN EN 343 szabványnak, tehát NEM vízálló!

Anyag
  • SIOPOR® Ultra 100% poliészter PU bevonattal
    steppelt bélés 195 g/m²

Kezelési útmutató
n#91C

Fenntarthatóság

Egyszerűen fenntarthatóSTeP - fenntartható textilipari gyártás

A Sioen volt az első, személyi védőfelszerelést gyártó cég, amely megkapta a legmagasabb szintű STeP-tanúsítványt. A STeP ("Sustainable Textile Production") egy Oeko-Tex® tanúsítási rendszer, amely világosan és átláthatóan dokumentálja törekvéseit a teljes textilipari termelési láncra vonatkozóan, a gyártási folyamatok környezetbarát mivolta, a társadalmilag elfogadható munkakörülmények és a fenntarthatóság tekintetében.

Minőségi jellemzők és tanúsítványok

DIN EN 343EN 14058EN ISO 20471


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Mihály Valkovszki
Kapcsolat
Mihály Valkovszki
Az Ön kapcsolattartója
Üzenet írásaŰrlap elrejtése +36 1 884 8953
Mihály Valkovszki
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Húzza ide vagy válassza ki a fájlmellékletet

Megszakítás
Főmenü
Főmenü