Menu

Láthatósági bermuda nadrág PW348

Portwest -tól   |   Bővebben: Láthatósági ruházat

Nyomtatás
Láthatósági rövidnadrág sok praktikus zsebbel és gumival a belső derékrészen.
Előnyök/Kivitel
  • tartós poliészter/pamut szövet Texpel folttaszító bevonattal
  • könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
  • 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • könnyen hozzáférhető zsebek
  • a megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
  • prémium folttaszító bevonat, mely taszítja az olajat, a vizet és a szennyeződéseket.
  • a csúszásmentes, rugalmas belső derékkialakítás segít helyén tartani a felsőruházatot
  • D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának
  • oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
  • háromszoros varrások az extra tartósságért
  • kalapács hurok a munkaeszközök biztonságos tárolásához
  • dupla szerszámtartó zseb
  • hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve

Anyag
  • külső anyag: Kingsmill 65% poliészter, 35% pamut 300 g
  • kontraszt anyag: 100% poliészter 600D szövet

Kezelési útmutató
h#94C
Minősítések

EN ISO 20471CE