Menu

Láthatósági bermuda nadrág, uni

Planam -tól   |   Bővebben: Láthatósági ruházat

Nyomtatás
Láthatósági rövidnadrág számos praktikus zsebbel és gumipánttal a derékpántban.
Előnyök/Kivitel
  • két bevarrt tasakzseb
  • colstokzseb
  • egy combzseb és egy farzseb zsebfedővel
  • gumipánt a derékpántban, kerek derékpánt övbújtatókkal
  • cipzár a nadrágsliccben
  • 3M™ Scotchlite fényvisszaverő szalag

Alkalmazások/Megjegyzések
  • logózható, logó: max. 3200 cm²

Anyag
  • 85% poliészter, 15% pamut
    négyzetmétersúly kb. 290 g/m²

Kezelési útmutató
f # 9 4 C

Fenntarthatóság

Öko-Tex® Standard 100


Minőségi jellemzők és tanúsítványok

EN ISO 20471UV-Standard 801 UPF80+


Letöltések
Csak egy pillanat.
Az adatok pár másodperc alatt elérhetők.
Új ügyfél a Haberkornnál?
Kérdése van választékunkkal vagy valamelyik termékünkkel kapcsolatban? Közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, vagy bejelentkezhet Haberkorn fiókjába.
Kapcsolat

Az Ön személyes kapcsolattartója
Kérjük, jelentkezzen be, hogy közvetlenül személyes kapcsolattartójának írhasson. Szívesen segítünk, amennyiben nincs regisztrálva általános kapcsolattartónkon keresztül.

Kapcsolat
Válasszon termékkörtVissza Bezár
Márkák